一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)22.2
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)51.6
質量(g)52
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)19~32
材質アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)35
質量(g)20
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。
スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。
環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32
材質アルミ、樹脂
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)(適合)22
材質(ワン)アルミ
直径(Φmm)(ワン)33
質量(g)20
一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル
ワンが取れにくい特殊な設計
左右取り付け可能
JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)47(ワン径:40)
質量(g)28
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32
付属品フレックスタイトブラケット
材質真鍮(ワン)
直径(Φmm)23
質量(g)25
取付径(Φmm)直径:約22.2
仕様シンプルでスマートなボディ
材質ワン:アルミ
質量(g)22
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
質量(g)72
直径(Φmm)ワン:45
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2
材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4
直径(Φmm)33
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)38
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
こんなお得な商品も!
呼び出しベル
モノタロウ
¥499
税込¥549
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装
直径(Φmm)85
高さ(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニマル設計のスマート自転車ベル
用途自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、。90~100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。
質量(g)24
幅(cm)1.9
適合径(Φmm)【マウント】22.2
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
大きめの口の中は、保温保冷機能のアルミ生地になって おり、ペットボトルなどを入れて使用できる。grunge ペットボトルクージーを使えば更に保温性アップ。 ちょっとした自転車散歩にお勧め。 少し長めのベルクロでハンドルに巻留めるタイプで、容 易に取り外しが可能。開け口が乗車側から開けられ取り 出しも便利。自転車以外にも流用出来とっても便利な バッグ。
寸法(mm)215×120×120
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮
色マットブラック
質量(g)70
取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
あらゆる自転車に簡単取付け。ベルクロテープでワンタッチ・変形ハンドルにも対応。
スマホ、ガラケーを簡単確実に。2サイズのシリコンバンドで、幅広い機種に対応。
フォンスタンド(クレイドル)にもなる。自転車から外せば、そのまま机に置ける。
シンプルデザイン・3色のシリコンバンドでコーディネイトしやすい。
振動に強い。滑り止め付きベルクロでしっかり固定・シリコンブロックで振動吸収。
スポーツライドを妨げない。ダンシング(立ちこぎ)でも、ヒザに当たらない。
取付可能寸法(mm)(ハンドルバー)直径25~35
材質(プレート)ABS、(ブロック、リング)シリコンラバー、(ベルクロストラップ)ナイロン
本体寸法(mm)112×50×42
質量(g)約50
付属品取付け用ベルクロストラップ、シリコンバンド
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)26
丈夫で破れにくい布製サイクルカバー。ホコリ・雨・サビ・紫外線から大切な自転車を守ります。
カバー前方に、前輪と共に施錠可能なカギ穴付き。バタつき防止機能のベルクロ付き。スソが絞れてピッタリフィット。
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮
色マットブラック
質量(g)70
適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。パッド入り保護性能もあり。100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり
質量(g)170
容量(L)1.5
サイズ(mm)280(H) x 130 ×60
素材ナイロン
120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。
質量(g)34
音量120dB(デシベル)
適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2
縦(cm)7.6
安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。パッド入り保護性能もあり。100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり
色ブラック
質量(g)180
容量(L)2.2
サイズ(mm)320(H) x 160 ×60
素材ナイロン
1個
¥3,798
税込¥4,178
16日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)5
寸法(縦×横)(cm)27×22.5
深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。(※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください)。本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)3
寸法(縦×横)(cm)27×18
深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
私に光を当てると、凄いんです。オーロラカラー+牡丹柄
サドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。事故防止の安全対策には、目立つしかない。
ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
取り付け方法は、ベルクロでサドルのレールやサドルバッグ・バックパックのベルトループにとめるだけ。
材質ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
寸法(mm)175×155、1辺175の正三角形
質量(g)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
幅(mm)調整:400
色シルバー
耐荷重(kg)7
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)
アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド
耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能
塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用
自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着
ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製
業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1)
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)
色シルバー
耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
3 つのベルクロにより安定性の強化。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。傷つきにくい素材。パッド入りの保護。100%防水素材。耐水性テクノファブリック。防水ジッパー
質量(g)100
容量(L)0.9
サイズ(mm)180 (H) x 90 ×55
素材ナイロン
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利
材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム
寸法(mm)145×81×57
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-9599-18
適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ