49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一見、ドライブレコーダーに見えないので「撮る」を気にせずに「撮影」ができる! もしもの時に証拠を残す自転車用ドライブレコーダーです。 8LEDライト機能付きで、暗い場所の撮影にも対応! 通勤・通学・お買い物・サイクリングなど、自転車人気のタイミングだからこそ、万が一の事故やトラブルの時に映像で証拠をしっかり残します。 かんたん設置!付属のスタンドで自転車に取り付け、ボタンを押すだけで撮影が始まります! また、自動上書き機能でメモリーカードの交換も不要です。 自転車から取り外し、普通のビデオカメラとしてもご使用いただけます。
質量(g)(約)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12×3.2×3.2 素材本体:ABS樹脂、アルミニウム 、強化レンズ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音 仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M 質量(kg)65 電源リチウム電池 1000mAh 使用時間約7時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5 充電時間(時間)約4 録画方式AVI
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影 仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。) 付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1 形状BOX型 本体質量(g)約185 センサー2MP HD COMSセンサー 保護等級IP66相当(完全防水ではありません。) 記録媒体SDカード(最大128GB)※別売 レンズサイズ(mm)3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む) 使用電池単3形乾電池:4本(別売) 解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 防塵防水性能あり 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80° トリガースピード:約0.4秒 液晶モニター2.0インチ F値F2.3 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-93 フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps 画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40° 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) 内蔵マイク有り
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC 付属品USB充電ケーブル、自転車用マウンター 形式ビデオ:avi、写真:jpg 本体寸法(mm)29×88.1×19 本体質量(g)41 バッテリーリチウム バッテリー 解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、写真:4032×3024 バッテリー電圧(V)3.7 対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨 フォーマット形式FAT32 / exFAT 録画時間最長:210分 バッテリー容量(mAh)600 録音方式wav 適合容量(GB)最大256
1個
7,255 税込7,981
8日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

Easy Fixシステム対応で、ワンタッチ着脱 ツーリングに最適な大容量 (容量調整ジッパー付) 取っ手、レインカバー、2サイドポケット、ショルダーストラップ付属 荷物の容量に合わせて拡張可能な調整ジッパーを備え、最大12Lの大容量。収納物を守るウレタンパッド付きでカメラ等の精密機器の運搬にも安心。レインカバーやショルダーストラップ、サイドポケットといった装備も充実しておりツーリングに最適の仕様です。
質量(g)763 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×150×190~320 最大容量(L)12 キャリアデュアル、アスリートシステム
1個
5,998 税込6,598
欠品中

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。
仕様USB端子:TypeC 付属品McroSD32GB同梱、USB充電ケーブル、自転車用マウンター 形式ビデオ:avi、写真:jpg 本体寸法(mm)29×88.1×19 本体質量(g)41 バッテリーリチウム バッテリー 解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、32GBの参考録画時間:約90分、写真:4032×3024 バッテリー電圧(V)3.7 対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨 フォーマット形式FAT32 / exFAT 録画時間最長:210分 バッテリー容量(mAh)600 録音方式wav 適合容量(GB)最大256
1個
7,709 税込8,480
当日出荷

Arashi VisionBike Bundle
自転車・バイク撮影セット。 ヘルメット固定マウント(延長アーム付き)、胸部用固定マウント、ハンドルバー用固定マウント。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様バックアップ電源:ボタン電池 材質ABS+PC 本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213) センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度画像:1920×1080P 保証期間6ヶ月 視野角対角125°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27 入力電源USB 記録ファイル形式動画/TS 録画時間ループ録画:1分/3分 フレームレート30fps 動作温度範囲(℃)-20~70 カメラ仕様207万画素CMOS 対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g)145 アズワン品番64-9553-31 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプΦ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/ブラック 質量(g)146 アズワン品番64-9553-32 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプΦ28~35mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm)29×27×103 本体質量(g)75 使用温度(℃)-20~80 レンズ1/2.86 連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能3軸スタビライズ機能 時間上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能IPX5 保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約6 録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh)2200 対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角110°(対角) Wi-Fi接続可能距離 最大10m イメージセンサーSony IMX386 充電端子USB TYPE-C ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ナンバープレートに共締めすることで、後方の録画が可能になるステー。あおり運転対策にドライブレコーダーを使用したい方へ最適です。
仕様原付ナンバーにも対応しています。
1着
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)カメラねじ変換アダプター
カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

GoPro Heroシリーズなどのアクションカメラをオートバイや自転車のハンドルに取り付けるのに便利なマウントセット。工具不要で取り付けが可能で、シーンに応じて取り付け個所を簡単に変えることができます。
仕様カメラマウント 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

GoPro Heroシリーズなどのアクションカメラをオートバイや自転車のハンドルに取り付けるのに便利なマウントセット。亜鉛メッキ加工により耐腐食性を高めたU字ボルトで確実な固定が可能です。
仕様カメラマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1回の満充電で約9時間連続録画可能 サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー セット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1 切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ 使用温度範囲(℃)-20~+50 センサーSONY製 連続使用時間(時間)約9 機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン 保証期間2年 防水仕様IPX5相当 目安録画時間(分/GB)600/32 画角105° 録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

アイワペットボトルフック
エコ商品
すだれや自転車カバーなどの風飛び防止に。物干し台やカメラの三脚のグラつき防止に。砂浜に埋め込んでテントのサンドペグ代わりに。
パステル 材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約3.5×3.5×高さ5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
499 税込549
7日以内出荷

フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。 容量(mL)100mL エアゾール 耐熱温度(℃)-60~120 摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール) 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。角度調整ができ30度ずつ回転できます。自転車のハンドル等に付けて撮影ができます。
用途ハンドルバークランプ 質量(g)75 対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル 質量(g)約340 容量(L)約4 外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H) 内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g)175 電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90 液晶サイズ2インチ 画素数録画画素数:200万画素 外部接続USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴。自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。
付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄) ブラック 質量(g)約167 適合サイズ(mm)縦の長さ135~175 横の長さ70~85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。) 外寸(mm)約140×130×75
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

手すりやポール、ベンチなど、絡めて使えるくねくねホルダーです。 ソフトな触り心地のくねくねの先端はカメラ用マウントを搭載、付属のスマホホルダーを設置すれば、使い方が無限に広がるくねくねホルダーの完成です。 撮影の際にポールやベンチ、自転車に固定したり、伸ばして自撮り棒、首に巻いてネックホルダーと使い方色々です。
材質シリコン 長さ(cm)フレキシブルパーツ部:45 適合サイズ幅56~80mmのスマートフォン 全長(cm)約50
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 電圧DC5V/1A 質量(g)(約)50 電源USB充電式(リチウム電池内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80 機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画) 解像度動画:1080p(1920×1080) 標準持続時間(h)バッテリー:最大約3 保存形式microSDカード(32GB~256GBまで) モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト) 互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降 画像サイズ最大:6016×4096 再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1&1.5インチボール タイプベース
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

録画・録音・写真が簡単に。その場ですぐ確認もできる!。液晶画面で被写体を確認しながら撮影できます!。ボタンを押すだけで撮影スタート。手振れ防止機能付き!。動画・録音・静止画。軽量・コンパクト 約70g。カメラは180度角度調整可能。ポケットの中でも安定するクリップ付き。夜間暗視録画機能 夜間でもクッキリ!。付属のベルト使用で自転車・バイク用のドライブレコーダにも!。TFカード(マイクロSDカード)32GB付き。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、TFカード32GB、ベルト、取扱説明書 材質ABS他 質量(g)(約)70 電源USB充電 連続使用時間(分)撮影:約160(32GB) 液晶サイズTFT1.4インチ液晶搭載 充電時間約3~4時間 動作時間電池:昼間最大約5時間、夜間最大約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)10.5×3.9×1.7 動画形式:Mov(1920×1080P、16:9) 録音方式Wav(512kbps) 録音時間(時間)連続:約144(32GB) Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi対応
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm)約162×65×39(突起含まず) 質量(g)約165 電源CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm)スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン) 動画あり
主な特長。【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】。APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】。画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】。Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】。カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】。4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。
質量(g)(約)495(本体のみ) 感度(ISO)100~51200 有効画素数(約)2088(万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売) 液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分 シャッタースピード(秒)1/4000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time 画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPGSCT1-64G ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー PAPAGO 動画あり
200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド 質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10 電源内蔵バッテリー(充電式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30 マイクロフォン部内蔵 解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p) 保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月 防塵防水性能IP56準拠 充電時間(時間)本体:3 録画時間8時間 記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可 待機時間24時間 電圧×電流(VA)入力:5/1 画角水平視野角130°
1個
25,980 税込28,578
当日出荷