31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 材質(本体)アルミ形材 色(屋根)クリアマット 関連資料(0.17MB) (0.17MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 ブラウン タイプロングパネル 間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246 本体質量(kg)約120 適合床面積1.1坪 適合地域一般地用
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 シルバー 高さ(mm)2509 タイプロングパネル 間口(mm)3960 適合地域一般地用 扉形式オープン
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2701 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)4980 関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)1615 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615 適合床面積0.79坪/2.61m2 適合地域一般地用
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2692 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)5028 関連資料(0.28MB) (0.2MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンドの高低順入換可。 400mmピッチで効率よく収容。オールアンカー付き。
材質(前・後土台)SUS304BA仕上、(スタンド)SUS304ピーリング ピッチ(mm)400 収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

奥行2mの経済的スペースです。 運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板 奥行(mm)2000
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クールサマーオーニング タカショー 動画あり
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm)約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。 基礎は柱埋込式です 骨材はシックなステンカラー色です。
用途自転車置場、物干し場 トラスコ品番127-3752 材質主要部材:アルミ、屋根:ポリカーボネート 質量(kg)21.1 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1828×1900×2115 積雪荷重(N/m2)600
1個
138,800 税込152,680
翌々日出荷

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

旭エンジニアリング錆転換処理剤 サビとまーる
赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。(サビ除去(転換))。乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。(サビ防止(被膜))。上から塗装可能です。サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして。(上塗り塗装は行ってください)。トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等に。
仕様SAB 材質ラテックス 乳白 容量(kg)1 コード161-7030 塗布面積(m2)約8~12(2回塗り)/1L 指触乾燥時間(分)約30 乾燥時間(時間)【完全】約6(25℃) アズワン品番64-8332-20 危険物の類別非危険物
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングサビ転換剤 サビクロス
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)。サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる。上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる。従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)。トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等 使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください 塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 関連資料(0.19MB) 乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります) 危険物の性状水溶性 適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
1本(500mL)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。サビ防止(被膜) 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。上から塗装可能です。サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして(上塗り塗装は行ってください)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等に。 トラスコ品番205-9267 質量(kg)20 乳白色 容量(kg)20 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等 使用場所屋外 アズワン品番64-8332-19 危険物の類別非危険物 特性さび止め
1缶
79,980 税込87,978
翌々日出荷

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。 材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地 高さ(mm)1890 タイプ入口カーテン式 奥行(mm)2200 間口(mm)1560
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。 材質基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.6 縦(mm)15 横(mm)60
1袋(5個)
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。 トラスコ品番556-2883 材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム 厚さ(mm)4 縦(mm)12 横(mm)50
1袋(6個)
379 税込417
当日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.7 電源(V)100 モーター出力(kW)1,4 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)12 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)430
1台
106,400 税込117,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)