小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全体が樹脂で覆われています。8/9/10 Speed 対応。シマノHG/IG/UG用(全てのシマノ製チェーン(ナロータイプ)に対応します)。
シングルスピードから11速用まで対応。このピンには上下、ピンが付属しております。更に交換ピン1セット付
種別RIVETER
質量(g)200
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×75×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チェーン交換時に使用する必須の工具です。
7・8・9・10段対応。
HG・UG・IGのチェーンに対応。
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。
材質(本体)機械構造用炭素鋼
種類チェーン用加工器具
6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm
長さ(mm)60
幅(mm)35
高さ(mm)12
材質(本体)鉄
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトなチェーンカッター。
チェーンフックも付属。
7~12速対応。
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
チェーンを押さえるアジャスター金具付き
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)142
幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。
可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント
質量(g)280
適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16
主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付
長さ(mm)145
幅(mm)110
高さ(mm)20
材質(本体)鉄
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)
寸法(mm)130×195×50
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。
シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ
替えピン1 個付き
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
3360・3378チェーンカッター対応。換え矢10本セット。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
シングルギアから11速まで対応。
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
トラスコ品番666-9961
グリーンマーク認定
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
トラスコ品番659-4272
グリーンマーク認定
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンカッター 自転車用
モノタロウ
¥529
税込¥582
持ち運びに便利なコンパクト・軽量タイプです。
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)W21×D18×L36(本体のみ)
質量(g)90
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
替え矢1本&ピンガイド1本付属。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
対応チェーン:6-11スピードチェーン
HG-EV/HG-X/HG/IG/UGチェーン
1/2"×1/8"チェーン
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トルクスT10・T25、六角2・2.5・3・4・5・6・8mm、+2番
コンパクトなラチェットレンチ、ビットに加え、チェーン切りもセット。
持ち運びにも便利なポーチ付きです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ラバーハンドルのコンパクトチェーン切り工具。チェーンをつなぐ時に便利なガイドを付属。
用途握りやすいチェーンカッター。
色ブラック
変速段数11段対応
付属品ガイド
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
これひとつでほぼすべての自転車のチェーンに対応できます。対応チェーン。1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 。5速~11速対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥1,249
税込¥1,374
12日以内出荷
シングルから11速のチェーンまで対応可能、チェーンを挟む機能付きで、メンテナンスをより楽にできます。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
6~10速のチェーンに対応します。
用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。
幅(mm)53(最小)
全長(mm)100
質量(g)87
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。
12mmスルー対応になってリニューアル。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
せまい場所にも入りやすいナローヘッド
用途自転車用工具
付属品チェーンフィキュサー
適合チェーン●6-10速チェーン対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチール
色シルバー
サイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用
質量(g)95
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
チェーンの伸びをチェックでき、さらにチェーンを繋げるときにフックとしても。
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
YC-336、YC-324SC、YC-325に対応した交換用プッシュピン。
1本単位での販売。
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
UT-CN300 チェーンカッター 11S専用。カンパ用/11S専用。
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ