301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
欠品中

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300 タイプカマキリ ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自転車やバイクのハンドルに取り付ける拡張用バーマウントです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能となります。
用途自転車やバイクの拡張用として 仕様バー径(mm):22 材質アルミニウム合金、ゴム ブラック
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

HBH-2 ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120 質量(g)約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 質量(g)307 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16.5 クランプ径(Φmm)25.4
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40 ステンレス 高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 付属品エンドキャップ(同系色) 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16 クランプ径(Φmm)25.4
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製です。
タイプカマキリ 幅(mm)540 寸法(mm)(上り)200 ステンレス 径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,788 税込1,967
当日出荷

ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。 ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。
セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1 材質アルミ合金 寸法(mm)100×80×90 質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R RoHS指令(10物質対応)対応 ポール長(mm)250
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷


従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム 寸法(mm)(立上がり)80 寸法(幅W×高さH)(mm)775×106 クランプ幅(mm)181 外径(mm)(バークランプ部)22.2 引き寸(mm)60
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。 エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。 クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。 ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー
材質6061アルミニウム 寸法(mm)ウィングドロップ:60 質量(g)279 クランプ径(Φmm)31.7
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
材質6061アルミニウム 寸法(mm)35 ブラック 質量(g)396 クランプ径(Φmm)31.7 最大長(mm)エクステンション:310
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ合金 シルバー タイプブルホーン 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】20.2 クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)167 ドロップ寸法(mm)60
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利 材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム 寸法(mm)145×81×57 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-9599-18 適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。バネの力でしっかりスマホを固定。工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm。 装着可能パイプ径:22~32mm。 特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤通学位置情報ゲームに便利 材質(ゴムバンド)シリコンゴム 寸法(mm)145×81×55 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)54
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「X-Guard ユニバーサル&ハンドルバーホルダープラス」のセット。◇◇セット詳細◇◇。ユニバーサルの主な特長。「iPhone6」や「iPhone5/5s」ユーザーでなくても大丈夫!。自分のスマホケースに貼り付ければ簡単に「X-Guardケース」にすることができます。貼付部は信頼の3M製の強力粘着素材を採用。多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができます。片手ですばやく取り外して設置が可能。二重ロックシステム採用。※全ての機種やケースに対して装着を保証するものではありません。※装着する機種や重さによっては、一部または全てのX-Guard製品をご利用頂けない場合がございます。ハンドルバーホルダープラスの主な特長。もう段差にも怖くない!。固定を強化したハンドルバープラス。X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。直径20~32mmの自転車ハンドルバーに取り付け可能。設置アングルの調整が可能。縦型、横型どちらも対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能 ダブルパテッド
タイプブルホーンハンドル 材質6061-T6 アルミニウム マットブラック 外径(Φmm)(バー)23.8 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)150
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ハンドルバーホルダー
伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応) 全長(cm)45~81 アズワン品番64-8896-91
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

F14R用バイクブラケットです。
用途フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。 仕様H14R用バイクブラケット トラスコ品番127-4470 材質ABS樹脂 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

レッドレンザー専用ブラケットです。各種適合ハンディライトに装着することによりパイプ等に装着できるようになります。
用途フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。 トラスコ品番780-9981 適合機種P6Rcore/P7core/P7Rcore/P6Rwork/P7Rwork/P6Rsignature/P7Rsignature/P6RcoreQC/P7/P7R/P7QC/L7/T7M/T7.2 材質(本体)ABS樹脂 グリーン購入法適合
1個
799 税込879
翌々日出荷

フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に 適合機種レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般車用の浅曲がり型ハンドル。
幅(mm)約540 ブラック 高さ(mm)約135 質量(g)約590 クランプ径(Φmm)約25.4
1個
1,388 税込1,527
7日以内出荷

DEFINITIVE SUPPLIESDEF BIKE BOTTLE CAGE
DEFブランドより新たにドリンクホルダーがラインナップに加わります。 このバイクボトルケージはバイクや自転車のハンドルバーなどに取り付けすることが出来ます。 ハンドルバーの径は22.2mm~32mmに対応。 250mLや350mLの缶や500mLのペットボトルなど様々なサイズのボトルを置くことが出来ます。 ボトルホルダーは底の裏側にあるボタンを押しながら前後することでボトルをホールドします。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ 動画あり
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下 取扱説明書(1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいアルミ製マウントバー バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、ごれがあれば追加でバーがつけれちゃう優れもの! ハンドル周辺のスペースのない場所でもわずか10mmの幅があればオートバイや自転車のハンドルバーに取り付けすることが出来ます。 ハンドルから5cmオフセットした場所からナビ、スマホ、ETC,レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなどを装着可能。 ハンドルバーの径は1枚のスペーサーを利用して22.2mmと、スペーサーなしで25.4mmに対応してます。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)。4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7 質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21 セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷


軽量でサビに強いアルミ製オールランダーハンドル。
幅(mm)約590 クランプ径(Φmm)約25.4
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。
仕様カーボン UD 幅(mm)60
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル。ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。
材質6061-T6 アルミ 幅(mm)620 質量(g)317 角度(°)バックスィープ:42 グリップ径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8 アングル(°)ライズ:55
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金 幅(mm)500 径(Φmm)【バー】22.2 内径(Φmm)【エンド】17.2 クランプ径(Φmm)25.4
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)380 ブラック タイプブルホーン 径(Φmm)【バー】23.8 内径(Φmm)【エンド】19.8 クランプ径(Φmm)25.4 リーチ寸法(mm)135 ドロップ寸法(mm)65
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。 ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様バックスティーブ:9° 幅(mm)690 ブラック 質量(g)318 グリップ部(mm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷