23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm ブラック 質量(g)21
1個
369 税込406
当日出荷

Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)Φ46×33 ブラック 質量(g)20
1個
369 税込406
当日出荷

スポークに取り付ける反射材です。 JIS規格適合品 取付簡単 #13・#14ゲージのスポークに対応。 取付が義務付けされている商品です。
1ペア(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm 寸法(Φmm)40 主な適合車種汎用
1個
299 税込329
当日出荷

。前方の安全確保の必須アイテム。
仕様●サイズ:56×51×47mm●ハンドルバー:Φ22.2mm用●重量(g):約21●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●ハンドル用●前用●ワイドアングルのリフレクター●ISO規格適合品 アズワン品番65-9339-64
1個
600 税込660
翌日出荷

世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用 仕様1台紙6個付き 付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応) ブラックボディ 取付シートステー 寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
369 税込406
当日出荷

ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー 仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
339 税込373
当日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール用のリフレクター。
材質アクリル樹脂 質量(g)20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)27×72×9 入数(個)2
1袋(2個)
535 税込589
翌日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35 付属品取付バンド(BS-3N) 寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)46×33 質量(g)20
1個
430 税込473
当日出荷

1セット(8個)
599 税込659
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂 寸法(mm)(径×奥行)45×30 質量(g)10
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途ランドセル・自転車等 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
1セット(6枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。 材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) 直径(Φmm)丸シール:22 質量(g)4 規格丸シール アズワン品番64-5072-03
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に 発電方式乾電池 仕様3LED搭載
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

自転車のスポークに装着。 コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。 くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
シルバー 寸法(mm)50
1個
659 税込725
翌々日出荷

背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会
走行タイプ自走 機能スイングアウト、モジュール 材質(フレーム)アルミ 仕様スイングアウト式 質量(kg)16.4 種類自走式 耐荷重(kg)100 シート幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)