56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 歯数14T 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 軸長(mm)200 使用ハブシマノ エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 前後区分前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで) 前後区分後輪
1個
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。 後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装7段ボスフリー用のリアホイール
用途後輪(タチ無し) 材質アルミ シルバー サイズ700c 質量(g)1314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×192 前後区分後輪
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

シングルギア・リアホイール
用途後輪(タチ無し) 材質アルミ シルバー 前後区分後輪
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアホイール
用途後輪(タチ無し) 材質アルミ シルバー 前後区分後輪
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells) 車体質量(kg)約33.5 タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE 適応身長(cm)136以上 走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590 施錠前輪錠
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能 仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ 付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:STK 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:SUS304 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ParkTool(パークツール)振取台アタッチメント
TS-2 / 2.2 / 2.2Pのアームに取り付けることで、スルーアクスルや200mmまでのワイドハブにも対応するアタッチメント。29インチホイールでもタイヤを装着したまま振れ取り作業が可能になります。クイックリリースタイプで簡単に取り付け可能です。TS-2EXT.2に対し、電動自転車(後輪駆動)の車輪を固定するスロットが追加されました。対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
対応対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 動画あり
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
寸法(cm)L40×W32×H18 適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774 質量(g)425
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など 適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ グレーメタリック 内幅W(mm)(クレードル)約54
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂 ブラック 質量(g)730 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備 質量(kg)24 寸法(cm)164×59.5×102 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)24 タイヤサイズ20×2.6 充電時間(時間)約3.5~5 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29 収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し) 地上高さ(cm)(サドル)約80~96 変速段数外装6段
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個 寸法(mm)12×180 CP
1セット
549 税込604
4日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1050 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20インチ 充電器電圧(V)AC100-240 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 サドルの高さ(mm)760~930 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 変速段数6 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:アウトバック 。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可
適合車種OUTBACK
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種FORESTER
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷