1,709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠 材質スチール ブラック 質量(g)65 加工PVCコーティング(ワイヤー部) ワイヤー長(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 キー方式シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
1個
299 税込329
当日出荷

キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95 内径(Φmm)縦:約100/横:約50 長さ(cm)30 キー方式ダイヤル 太さ(mm)8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ6×600 質量(g)115 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30 付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ キー平板キー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
セット内容モバイルセキュリティ 材質本体:ABS+TPR,ワイヤー:スチール+PVC 質量(g)約88.8 種類モバイルセキュリティ ワイヤー長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×18.5×94※ワイヤー部除く
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付 シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸 つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付 不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品ディプルキー3本、取付バンド(3種類) サイズ(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キータイプには新しくニュアンスカラーを追加。「まさか」の前に安心をプラス。走行を妨げない必要最小限のサイズを実現した、特殊加工によるワイヤー形状により見た目もスマートに電動アシスト自転車のバッテリーを守ります。シリコンバンパーが付いているので、万が一車体やバッテリーに当たっても安心です。車体に優しい。邪魔にならない。スリムで素敵
付属品両面キー2本 質量(g)約70 長さ(cm)約30 太さ(mm)約8
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 【施錠方法】 (1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 (2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。 (3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 適合その他:ワイヤーフック セット内容南京錠、カギ×2本、ストッパー付きワイヤー 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約125 タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、ストッパー部:47.5×17.5×12.4 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1セット
2,041 税込2,245
当日出荷

チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。
Silver
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様ホイールサイズ13~17インチ用 付属品専用鍵(2個) 材質 質量(kg)3.1 適合タイヤ幅(mm)175~285 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に 付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール ブラック 質量(g)53 外形寸法(mm)45×20×65 ロックシリンダー
1個
799 税込879
当日出荷

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー 仕様取付バンド:Φ13/16/19mm 材質アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
用途軽快車用 マルチコーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。 材質(ロックホールハトメ)ステンレス ブラック/Lグレー 材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000) 穴径(Φmm)(ロックホール)40
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック 材質スチールフレーム 幅(mm)1320 マットブラック 高さ(mm)980 奥行(mm)550 収納時寸法(mm)72×49×60 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)135 サドルの高さ(mm)68~83
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック 材質スチールフレーム 幅(mm)1320 レッド 高さ(mm)980 奥行(mm)550 収納時寸法(mm)75×51×61 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)135 サドルの高さ(mm)68~96
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ブラックカバーで紫外線をブロックし、夜に目立たない。防水性に優れたフィルムを使用しています。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れを起こしません。対応車種:電動アシスト自転車全般、20~27型(前後バスケット装着車含む)、前または後にチャイルドシートを装着した20~26型
材質P-EVA ブラック 適合寸法(mm)全長×高さ:約2150×1150
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様前輪20、後輪16 トラスコ品番596-8817 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm)1570×540×1060
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

ROCKBROS(ロックブロス)自転車用ヘルメット(1011000400)
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm ネイビー 寸法(Φ×mm)8×300
1個
569 税込626
5日以内出荷

電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm レッド 寸法(Φ×mm)8×300
1個
569 税込626
5日以内出荷

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm ブラック 寸法(Φ×mm)8×300
1個
569 税込626
5日以内出荷