ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48
色ガンメタ
材質ポリカーボネート
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック
サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード。長さはチェーンリングからシートステーまで、375~443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515~585mm)。チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能。シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)
付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T)
全長(mm)515~585(C.C.:375~443)
色ブラック
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
輪行中のタイヤ、リムをチェーン油から保護。
材質ポリエステル
長さ(mm)(最大)680
色シルバー
高さ(mm)(最大)235
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)(取付ダウンチューブ)28~50
材質ポリカーボネート
チェーンをインナー側に落とさないようにするアルミ製ガード。
用途インナーへのチェーン脱落防止。
質量(g)10
材質アルミ
ステンレス素材でサビにくい。
用途修理交換部品
色シルバー
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
主な適合純正品番40545-001-000
メーカーホンダ
主な適合車種スーパーカブ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
軸長(mm)200
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
1個
特価
¥479
税込¥527
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
左カップ:1.37×24T(BSA)。右カップ:1.37×24T(BSA)。70/127
サイズ68(70)/127
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
オートライト車の交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数2
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
取付ダウンチューブ径/28~50Φまで対応。 MG-001とペアでご使用いただくとより効果的です。
色ブラック
アズワン品番64-9552-05
1枚
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
耐候性、耐久性に優れた変色がしにくいフィルム。フィルム生地が非常に柔らかい為カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
用途チェーンステー用:8枚/20.5cm×2.5cm(幅広部分)1.9mm(幅狭部分)
色クリア
1本
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上し、マディー走行時の泥噛みを低減する。
アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。
エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。
色Black
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー
シマノFC-R8000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工
材質アルミニウム
色ブラック
サイズFC-R8000
質量(g)21
1セット
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。
シマノFC-9000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。
裏側にはD1、D2、D3、D4とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウム
色ブラック
サイズFC-9000用
質量(g)17
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード。切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。
付属品3.5mm 厚スペーサー5枚
幅(mm)ギアガード:12
厚さ(mm)3
質量(g)61(PCD130mm 174mm)
仕上アルミバフ仕上げ
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー
シマノFC-R7000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工
適合FC-R7000用
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)23
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード
日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作
自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ
角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止
チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能
付属品取り付け金具、ネジ
材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具)
歯数34~55Tのフロントシングル
質量(g)91
角度(°)シートチューブ:65~80度
径(mm)Φ28.6~31.6の真円のシートチューブ
フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ
AL6061CNC製
材質アルミニウム
質量(g)17
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。
シマノFC-5800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。
裏側には11、12、13、14とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウム
色ブラック(FC-5800)
サイズFC-5800用
質量(g)17
1セット(4個)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。
シマノFC-6800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。
裏側にはU1、U2、U3、U4とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウム
色ブラック
サイズFC-6800用
質量(g)20
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥67
税込¥74
3日以内出荷
1個
¥67
税込¥74
3日以内出荷
ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質アルミ
厚さ(mm)0.5
色BK
質量(g)15
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ダブルギヤやトリプルギヤにチェンガードを取付ける時に欠かせないロングタイプの5ピンセット。
材質アルミ
質量(g)15
ボルト(mm)15
ナット14.5mm
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。
シマノFC-R9100(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。
裏側には91、92、93、94とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウム
色ブラック(FC-R9100)
サイズFC-R9100用
質量(g)17
1セット(4個)
¥7,888
税込¥8,677
5日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ
AL6061CNC製
材質アルミニウム
質量(g)17
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
関連キーワード
1
2
次へ