セット内容先・中・仕上げ(3本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途黄銅の加工
溝数3
関連資料(1.74MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
関連資料(1.74MB)
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質炭素鋼
全長(mm)29
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質【本体】クロムモリブデン鋼
幅(mm)【グリップ】64
全長(mm)220
質量(g)550
硬度【タテ溝】HRC57±3
頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5
口幅(mm)11
つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10
材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)29
質量(g)126
差込角(mm)9.5
対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)194
色グリーン/ブラック
質量(g)251
グリップ径(Φmm)38
適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)105
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
色グリーン/ブラック
質量(g)40
対辺(mm)6.35
グリップ径(Φmm)24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)55
質量(g)58
対辺(mm)6.35
差込深さ(mm)ビット:9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)121
質量(g)146
対辺(mm)【対応】6.35
グリップ径(Φmm)38
差込深さ(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)82
質量(g)40
対辺(mm)【対応】6.35
グリップ径(Φmm)24
差込深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
広角アングルのInsta360アクションカメラと一緒に使えば、没入感のある一人称視点映像を撮影。Insta360の360度アクションカメラとアクション見えない自撮り棒を使えば、不可能とも思える第三者視点での撮影が可能。必要なものがすべて揃っているので、自宅で簡単に取り付け。
セット内容自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース、ユニバーサルストラップ、自転車用ヘッドセットスクリュー(20/30 mm)×2、L型六角レンチ(3/4/5 mm)×3、蝶ねじ、3-プロング-1/4インチアダプター、ダストキャップ×2、滑り止めリングセット×2、滑り止めリング ×4
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン、樹脂
寸法(mm)74.17×74.12×53
質量(g)(自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース)31、(ユニバーサルジョイント)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。手動で操作チェーン工具をねじ留めします。さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。自転車(自転車)チェーン。チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
チェーンピッチ範囲 = 10 → 16mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。手動で操作チェーン工具をねじ留めします。さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。自転車(自転車)チェーン。チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664
材質(ビット)S2スチール
入組点数40
ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】
ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25
サイズ(mm)約94×39×167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
15日以内出荷
関連キーワード