カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車部品(1)

「自転車用ヘルメット 折りたたみ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳みヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)折り畳みヘルメットROCKBROS(ロックブロス)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
【商品特徴】この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
CA-01 ヘルメットバッグ LEAD(リード工業)CA-01 ヘルメットバッグLEAD(リード工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
リード工業(LEAD) CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 簡易ロックできるヘルメットバッグ小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可自由に設定できるダイヤルロックを採用防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質ポリエステル100%(210D/PUコーティング)グレー質量(g)約80寸法(cm)38×45 (マチなし)
折りたたみヘルメット ライト付き エンリス商事折りたたみヘルメット ライト付きエンリス商事
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で便利通常のヘルメットよりも軽量であるため、より快適に装着できる自転車に乗る人々にとって、ファッションアイテムとしての役割も果たすスタイリッシュなデザイン後部にLEDライトを備えているため、夜間の自転車走行時の安全性を高めることができますSGS認証済
用途自転車用ヘルメット。通勤、通学などに。軽量/コンパクト/通気性/大人/子供/男女兼用/黒/スポーツ/アウトドア/LEDライト/収納/持ち運び/おしゃれ/サイクリング/安全材質PC+EPSブラック質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×29×14.5、収納時:14×29×14.5適合頭囲(cm)56~61
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック) MINOURA(箕浦)バイクハンガー4(壁掛け式折畳み型フック)MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら