英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600
仕様フレームマウントクリップ付
質量(g)130
適合タイヤバルブ米式、仏式
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)約600
ホース長さ(mm)800
全長(mm)615
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード