371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称臭化カリウム 化学式KBr 化学組成KBr 危険物の類別非危険物 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(500g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称臭化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KBr 濃度(%)≧99 化学組成KBr アズワン品番2-3647-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(25g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称一臭化よう素 等級EP 化学式IBr 濃度(%)≧98.0 化学組成IBr アズワン品番89-0064-97 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量206.81 CAS登録番号7789-33-5
1本(25g)
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
33日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
33日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)臭素試薬
RoHS
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称リチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Li2CO3 in 0.01mol/L-HNO3 濃度(%)(塩化リチウム)0.61、(塩化水素)0.36 化学組成Li2CO3 in 0.01mol/L-HNO3 アズワン品番89-0067-69 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) CAS登録番号7447-41-8
1本(100mL)
9,998 税込10,998
31日以内出荷

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:1,2-ジクロロプロパン●測定範囲:20~250ppm●測定ガス名2:ジブロモメタン●測定範囲:2.5~40ppm●測定ガス名3:臭化エチル●測定範囲:5~400ppm●測定ガス名4:臭化メチル●測定範囲:0.4~80ppm●測定ガス名5:ブロモクロロメタン●測定範囲:2~400ppm●測定ガス名6:1-ブロモプロパン●測定範囲:5~80ppm●測定ガス名7:2-ブロモプロパン●測定範囲:5~80ppm●測定ガス名8:ブロモホルム●測定範囲:0.5~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名157SB 臭化メチル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-93 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:臭化メチル●測定範囲:10~500ppm●測定ガス名:1-ブロモプロパン●測定範囲:10~500ppm●測定ガス名:2-ブロモプロパン●測定範囲:10~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名157SA 臭化メチル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-91 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1箱
9,398 税込10,338
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:臭化メチル●測定範囲:0.1~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名157SD 臭化メチル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9740-22 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:クロロギ酸エチル●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名2:臭化メチル●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名3:1,1,2,2-テトラブロモエタン●測定範囲:0.5~4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名157SC 臭化メチル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9740-20 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:二臭化エチレン●測定範囲:1~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名166S 二臭化エチレン 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-72 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
36,399 税込40,039
33日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガス臭化メチル 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,899 税込19,689
63日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:136H 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:14~210ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:18~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:24~360ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10~600ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:薫蒸 対象ガス1.2-ジブロモエタン/ブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化メチル 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:136LA 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.7~12.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~43.2ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~18ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~36ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガスブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化n-プロピル/臭化メチル 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
112,999 税込124,299
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)臭素試薬
RoHS
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
33日以内出荷

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水溶性の袋で個包装された消臭・吸収ゲル化剤。 開封せずにそのままストーマ袋に入れて使用します。 ストーマ袋内の水分を吸収、ゲル化し、不快なにおいとガスも同時に軽減、除去します。 ゲル化したストーマ袋の排泄物は、そのまま便器へ流すことができます。 イレオストミーの方など、水様性の高い排泄物の方に最適です。
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭低白化タイプです。
トラスコ品番228-4882 淡黄色 質量(g)20 容量(g)20 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく) 質量(kg)約1.3 電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション) 表示【濃度】LCDデジタル表示 ガス採気方式ポンプ吸引式 検知原理定電位電解式 警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途臭化メチル用 種類隔離式 ガスの種類臭化メチル用 破過時間約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-66
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設では、集積場や発酵過程において、アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・低級脂肪酸などの複合臭気が発生するため、これら発酵による悪臭を抑止することが処理場必要です。 堆肥化かfら発生する悪臭に対して、速やかに反応・分解するので、処理における悪臭の弊害を抑止する事が出来ます。また、スプレーによる消臭噴霧方式を適応することにより、より効果的な抑制が可能です。
用途生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設(50倍に希釈してノズル噴霧) 香りラベンダー調芳香臭 外装段ボール 材質(内容器)ポリエチレン 使用方法50倍に希釈してノズル噴霧 外観淡黄色透明液体 pH3.5~5.0 溶解度水に可溶 仕様混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基 危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極2芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Potassium iodide 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-06 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0 分子式KI
1本(500g)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)