用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)中目:6.0
寸法(Φ×高さH)(mm)360×86
質量(g)約660
材質(本体)ヒノキ
材質メッシュ:ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)粗目:7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)300×86
質量(g)約520
材質(本体)ヒノキ
材質メッシュ:ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)粗目:7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)360×86
質量(g)約660
材質(本体)ヒノキ
材質メッシュ:ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
全長(mm)Φ350
高さ(mm)木枠:90
舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。
網目(mm)中目:6.0
寸法(Φ×高さH)(mm)300×86
質量(g)約520
材質(本体)ヒノキ
材質メッシュ:ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
網目13.0mm(亀甲目)
材質鉄ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
質量(g)400
奥行(mm)350
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
材質桧
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
全長(mm)Φ350
高さ(mm)木枠:90
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。
目地材不要:柔軟性のある補修材
LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能
施工短縮:養生時間が約1時間
施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます
仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。
形状粉末
色灰色
比重2.03
寿命保管:2年
施工温度(℃)最小190
使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。
危険物の類別非危険物
加熱温度(℃)最大204
1袋(16kg)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード