33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイデア・サポート焼きコテ 丸底型
すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。 プロパンバーナーなどで加熱して使用します。 無理の無い姿勢で使えます 平底型、丸底型 2種類の底面形状
材質鉄製 長さ(mm)1600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19(曲げ加工) 質量(kg)約8.0 タイプ丸底型
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アイデア・サポート焼きコテ 平底型
すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。 プロパンバーナーなどで加熱して使用します。 無理の無い姿勢で使えます 平底型、丸底型 2種類の底面形状
材質鉄製 長さ(mm)1600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19 質量(kg)約8.0 タイプ平底型
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質スチール 全長(mm)1230 質量(kg)5 タイプ角型 頭部寸法(mm)150×150
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1220 材質スチール 質量(kg)3.5 頭部寸法(mm)150×150
1個
5,198 税込5,718
欠品中

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用 火炎温度(℃)1200 セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m ホース長さ(m)5 火炎形状集中炎
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm)170×85×500 質量(kg)1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃)1200 仕様プロパンガス用 トラスコ品番486-7629 質量(kg)4.4 ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm)18 先端径(Φmm)140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所 危険物の類別非危険物
1箱(4.8kg×4セット)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に 質量(kg)7.2 容量(L)1.2 危険物の類別非危険物 施工面積35cm×35cm(1cm厚) 硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800 火口径(mm)60 仕様一体型、電子着火 トラスコ品番123-5621 種別プロパン 質量(g)1800(ホース含む) ホース長さ(m)3 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)5.5 導管長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)スーパーメッシュ鏝
モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。
用途モルタル・コンクリートの仕上げ。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B) サイズ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
材質アルミ形材 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース(20個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
形状ハイカット ブラック JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプマジック式
1足
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーロメンパッチは、摩耗抵抗性に優れた常温硬化型のアスファルト乳剤混合物です。小規模補修に最適な小口パッケージです。 透明な袋に入っている骨材にアスファルト乳剤を流し込み、袋を振るだけで混合できます。補修したい箇所に混合物を注ぎだしコテで仕上げます。 計量手間がなく、施工機械等を必要としません。
用途重交通路線、高速道路等の施工ジョイントの段差修正、マンホール周りの段差修正、橋面舗装の伸縮継手部などの段差修正、ポットホールのパッチング、小規模路面補修 危険物の類別非危険物
1箱(4.5kg×4組)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。 ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。 一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止 め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。 耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。 架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。 コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。 プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等) 一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所) 使用場所屋外用 特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久 主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂 主な用途床、駐車場、工場、アルミ 膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800 塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ 硬化時間(時間)22(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(主剤)10:(硬化剤)1 指触乾燥時間(時間)2(20℃) 上塗塗装可能時間最短22時間 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)2171
1缶(5kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)クイックパッチ
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個) 容量(kg)19.2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
1箱(19.2kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製60cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1200 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製50cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)500 質量(g)約1100 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1350 材質(本体)アルミ製 材質引板:ステンレス製
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1050 材質(本体)アルミ製 材質引板:アルミ製
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製65cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)650 質量(g)約1250 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1380 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

車に積める二つ折りでコンパクトな重りです。 。自重8.5kg以上、スパイク付きの特許ウエイトです。A面・B面の使い分けが可能。A面 : タイル張床の滑り止めです。病院や地下鉄構内など、円滑なタイル張りの床で滑り止め効果を発揮します。B面 : アスファルトのスパイク/鋲です。駐車場や道路など、アスファルトで舗装された地面に高いグリップ機能を発揮します。
質量(kg)8.5×2本組 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1370×50×15 アズワン品番65-1794-68
1組(2本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
用途アスファルト舗装に設置する場合に。 質量(kg)0.28
1セット
999 税込1,099
11日以内出荷