65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷


1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷


カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
当日出荷

用途ガードコーン専用接着剤 使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
1セット(450g)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー 幅(mm)10 質量(kg)0.4 高さ(mm)70 アズワン品番64-6604-19
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998 タイプボルト固定式 寸法B(mm)1000 寸法h(mm)25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-70
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼 トラスコ品番761-9421 適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S 長さ(mm)305 質量(g)300 タイプアスファルト用 呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。 材質 質量(g)80 タイプコンクリート用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
1本
199 税込219
当日出荷

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質SS400
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質ZAM鋼板、NSSC180、SS400
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格 寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下 温度(℃)注入:185 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上 寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下 温度(℃)注入:170 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷


材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)75 寸法h(mm)40 適合荷重T-14 破壊荷重(N)242以上
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
用途アスファルト舗装に設置する場合に。 質量(kg)0.28
1セット
999 税込1,099
11日以内出荷

カネソウタイヤ止めTSP-G用のあと施工アンカーセットです。
用途コンクリート舗装に設置する場合に。 質量(kg)0.28
1セット
999 税込1,099
11日以内出荷

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

住友林業緑化サスエッジ
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 材質SUS304 高さ(mm)163 長さ(m)2 関連資料(1.0MB) 最小曲げ直径(mm)2000
1セット(5本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)50.8 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2.25 関連資料(0.2MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm)130 長さ(m)2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 動画あり
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。 幅(mm)600 質量(kg)120 高さ(mm)150 奥行(mm)600 関連資料製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
1セット(4枚)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)