212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)190 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)38 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6 径(Φmm)スプール:44 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)690 巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:15 巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)18 小船 2000
シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。 アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。 ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。 船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)38 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)60/79 自重(g)380 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-300、 6-250、 7-210、PE:4-300、 5-250、 6-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67 ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)28.8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ
幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。 鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。 LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。 より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エサもルアーもフォールで誘え。フォールレバー搭載のシマノ最軽量モデル。 バルケッタFカスタムは上位機種バルケッタプレミアムからHAGANEボディやXプロテクトなどコアなフィーチャーを受け継ぎながら、素材、パーツ等を見直すことで30g以上の軽量化を果たしたフォールレバー搭載の最軽量モデル。 スローフォールが有効な釣り全般をカバーしますが、特にギア比8.1のDHXGモデルはメタルスッテに好適。DHモデルはギア比6.9のダブルハンドで、鯛ラバなどテクニカル系の釣りに。 ノーマルモデルはギヤ比6.9のシングルハンドでヒラメやライトジギングなどパワー系の釣りにマッチします。
ハンドル長さ(mm)55 自重(g)225 商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)190 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 1000
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)33.4 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
欠品中

DAIWA(ダイワ)16 プリード
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。 ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。
種別150H(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 自重(g)215 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。 付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1 質量(kg)3.8 残水位(mm)20 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルファタックルディーノ 船
手のひらに収まるコンパクトボディ
ベアリング(ボールベアリング)3BB+1RB ギア比7.3:1 最大ドラグ(kg)4 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)約73
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船
BLUEMAX船(ブルーマックスフネ)。ブルーマックス船がコンパクトになり、カウンターバランスハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチ搭載。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。3+1HPCRベアリング。リセスドリールフット。PE2号-200m。バランサー付シングル軽量EVAミドルラウンドノブ。ロケットクラッチ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(PE):PE2-200 自重(g)228 ギア比6.4:1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)6
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船 3
REDMAX船 (レッドマックス フネ)。レッドマックス船がコンパクトになり、100g相当のタイラバや、錘負荷30号も楽々巻き上げの120mmロングハンドルを装備して新登場。片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチも搭載。PE1号-200mのシャロースプールで、ハイギヤ7.1:1のスピード設定。テンポ良く誘い、素早く取り込むことができます。カワハギからマルイカ等の細糸PEを使用する船釣りにジャストマッチ。関西などで人気のタイラバの入門用にも最適!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。軽量EVAミドルラウンドノブ。ロケットクラッチ。デュラギヤブラスギヤ。PE1号-200m。120mmロングハンドル。バックアップラチェット。3+1HPCRベアリング。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパPE1号:200m 自重(g)222 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)5.5
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)速攻 船キス
TOP SiCガイド ALL Fujiガイド 7:3調子 並継
用途マイボートや船からのキス釣りに最適。 感度と食い込み性能を優れた穂先で、小さなキスのアタリもキャッチし、フッキングに持ち込めるキス釣り専用調子。傾斜ガイド採用で糸絡み軽減。スピニングリール&ベイトリール兼用モデル。 仕様カーボン率(%):73 サイズ(号)鉛負荷:10-30 継数(本)2 先径(mm)0.9
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALエギ番長 船イカSP
<ラインアイ>素材にSUS304を採用し、高強度、高感度を実現したラインアイ。 <ノーズ>周囲のイカの捕食スイッチをオンする切れの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。 <ボディ>アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。 <アイ(目玉)>アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。 <シンカー>タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。 <カンナ>軽く触れるだけで深く刺さり込んで逃さない、エグい鋭さのカーボンシャフト・ステンレスフックカンナ採用。ダイケンの掛かりとバレにくさを重視し従来より1サイズアップした攻撃的カンナセッティング。
用途船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長。 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。 エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを演出可能。 また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。 自重(g)9 号数2.5号
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)95Φ×78 開口穴(mm)70Φ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)116×180×75 開口穴(mm)75×145
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)164×198×75 開口穴(mm)114×157
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm)リール台:208×112 高さ(mm)110~280 質量(g)975 台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250 有効寸法(mm)リール台:200×99 使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

AC-BC210(折り畳み式ボールカゴ舟型)専用キャリーケース
材質ナイロン ブラック 寸法(cm)25×80
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALエギ番長 船イカSP 2.5号
*ラインアイ:素材にSUS304を採用し、高強度・高感度を実現したラインアイ。 *ノーズ:周囲のイカの捕食スイッチをオンにする切れの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。 *ボディ:アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。 *アイ(目玉):アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。 *シンカー:タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。 *カンナ:軽く触れるだけで深く刺さり込んで逃さない、エグい鋭さのカーボンシャフト・ステンレスフックカンナ採用。ダイケンの掛かりとバレにくさを重視し従来より1サイズアップした攻撃的カンナセッティングの2.5号。
用途船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長。 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを演出可能。また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。常に安定した釣果で抜群の信頼を誇る船イカゲーム標準サイズの2.5号。 サイズ(号)2.5 自重(g)9
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型)
従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm)【リール台】208×112 高さ(mm)110~280 質量(g)1375 台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250 有効寸法(mm)【リール台】200×99 可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)164×198×75 開口穴(mm)114×157
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALエギ番長 船イカSP 2.0号
<ラインアイ>素材にSUS304を採用し、高強度、高感度を実現したラインアイ。<ノーズ>周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。<ボディ>アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。<アイ(目玉)>アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。<シンカー>タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。<カンナ>2.0号=小さなボディサイズながら安定したフォール姿勢でガンガン抱かせるため、フォール姿勢の制御に効果がある軽量細軸シングルカンナ採用。もちろん、抱いたイカがもれなく刺さる鋭い針先にもこだわりました。
用途【船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長】 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンするキレの良い誘いを演出。また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。数釣りやタフコン攻略で更なる釣果を実現する「超ノリノリSP」の2.0号!
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質本体チタンボロン 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。状況に合わせてリーダーの長さを調節でき、感度も抜群な逆ダン式。編み込み移動式のステ糸仕様で、ワンタッチでリーダーの長さを調節でき、状況に即アジャスト。その日の状況把握にまず投入いただきたいマルチ仕掛。リーダー(エダス)の長さを調節可能。0~60cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)25 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm)スプール:34 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)470 巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比5.5 糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59 ドラグ力(Kg)最大:5 巻上持久力(kg)実用:3
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質本体ADC 電圧(V)DC-12
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に 材質本体ADC
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-25-AAA-0 関連資料(0.19MB)
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質本体ADC
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)