船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
質量(g)820
1000m先の視野(m)114
実視界(°)6.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能
各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
番号製品:TK-PK、確認:第23号
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品引き上げロープ2.5M付
色レッド
高さ(mm)255
容量(L)9
直径(mm)230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(フラッグマーク)BMO
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ベースステンクランプベース
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)(ベース)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
材質ABS樹脂
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×147×78
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ
寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
最高使用速度(m/s)10
許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5
使用pH範囲6~8
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
船舶法定備品として搭載しなければならない
寸法(Φmm)300
前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)
用途小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)。河川での安全対策に。
付属品取扱注意事項及び保管方法説明書
トラスコ品番377-6529
材質表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色ブルー
1着
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
最高使用圧力(MPa)0.6
許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5
最高使用温度(℃)80
使用pH範囲6~8
最高使用速度(m/s)10
7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です
材質プリズム:BaK4
型式プリズム:ポロプリズム
質量(g)950
径(Φ)射出瞳:7.1
倍率7x
眼幅調整範囲(mm)52.9~73
視度調整範囲±2D
コーティングレンズ:フーリーマルチコート
視界見かけ:49°
最短合焦距離9m
対物レンズ有効径(mm)50
レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚
サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7
調整方式焦点:中央転輪回転式
マウント三脚取り付け有り
明るさ51
関連資料(0.21MB)
防水性性能:IPX5
ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式
実視界(°)7
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型。・承認番号:第4461号。浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用
質量(kg)4.1(ボンベ含まず)
型式承認番号国土交通省型式承認番号:2720号
1式
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。
平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3
材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)670
タイプ1人用
寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60
型式承認番号745
1個
¥8,898
税込¥9,788
12日以内出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)。・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル。・型式:TK-13B型。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:EPE
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
どちらに回しても開くハンドル式の開封装置と、簡単にかぶることができるフード式で、すばやく使用できます。
装着は前掛け式で、手で支える必要がない為、非難の支障になりません。
フード式なので、めがねを掛けたままでも使用できます。
圧力指示計付きなので、保管時の空気漏れのチェック、使用中の残量を確認できます。
用途非常脱出用
質量(kg)約5.3
型式承認番号国土交通省型式承認番号:4474号
1式
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品
材質浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)約600
材質(外被)ナイロンウレタン素材布
型式承認番号第5618号
浮力(kg)7.5以上
色調外被:黄、浮力体:白色
1着
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
BSJ-5620RSIIはフィッシング等様々な用途に対応するウエストモデルです。国土交通省型式承認品Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。使用できる環境については日本釣用品工業会のHPをご確認ください。
色ブラック
質量(g)約598
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)11.5
素材ポリエステル1680D、PVCターポリン
材質ABS樹脂
色(柄)金粉蒔
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×114×54
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ
材質防水コーティングポリエステル
質量(g)約350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)77
材質PP
色グリーン
外寸(mm)566×566×470
内寸(mm)493×493×447
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約13.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約880
外径(mm)550
内径(mm)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。
容量(L)5
仕様ミニ
色グリーン
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)28
材質EVA
色ブラウン
外寸(mm)474×474×222
内寸(mm)440×440×205
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様2気室製
材質帆布
直径(Φmm)230
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。
容量(L)14
材質EVA
色ブラウン
外寸(mm)322×322×257
内寸(mm)290×290×238
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
石油タンカー、貨物船、客船などの
船舶備品、保守点検用として。
電池単一形アルカリ電池×3
質量(kg)1.78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179
照明装置高輝度3Wスーパー白色LED
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
特殊用途防爆
1個
¥75,980
税込¥83,578
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ