43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテックダンホースアンカー
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用 材質鋼板製
1丁
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして 表面処理溶融亜鉛めっき
1丁
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質本体チタンボロン 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質本体ADC 回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付 エスコ品番EA915R-2 質量(kg)4.5 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)20
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

古寺製作所FSアンカー
砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 電圧(V)DC-24 定格時間(時間)1h/43A 材質本体ADC 電流(A)43 モーター出力(W)750 定格時間1h/43A
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質本体ADC
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。 1巻長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMCM チェーン 31.7
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80 使用荷重(t)26 呼び31.7 質量(kg/m)23.4 寸法B(mm)44.2 寸法C(mm)99.5 線径A(Φmm)31.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です 材質ポリエステル 比重1.38 ひも・糸種類ロープ
1本
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1670種類の商品があります)

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質本体ADC 電圧(V)DC-12
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂、泥、粘土に効果的なアンカーです。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環 付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付 厚さ(mm)80 質量(g)870 内径(Φmm)228~280 横幅(mm)最大:600 型式承認番号2457 浮力(kg)約14.6
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ブルース型アンカー(Bruce Anchor)は、船舶やヨットで広く使用されているアンカーで、広範囲にわたる流れや風の状況下でも高い安定性を保つ、さまざまな海底で非常に効果的なアンカーです。もともとは北海油田で作業するために開発されたアンカーで、特に砂、砂利、小砂利、泥底にはよく効き、力がかかると海底に埋まり抜群の把駐力を発揮します。セットアップも簡単でその取り扱いやすさから、レジャーボートやヨットで広く使用されています。材質は腐食に強く美しい光沢を放つSUS316製。選定する際には、船のサイズや使用する海域の海底状況に応じて適切なサイズと重量のアンカーをお選びください。
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm)5 寸法P(mm)600
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm)5 寸法P(mm)600
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm)5 寸法P(mm)300
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)1000
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)500
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9804 質量(g)240 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)250
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9803 質量(g)240 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)250
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9799 質量(g)180 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)150
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)1000
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)500
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm)5 寸法P(mm)400
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9802 質量(g)210 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)200
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9800 質量(g)180 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)150
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9801 質量(g)210 寸法H(mm)56 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法W(mm)46 寸法P(mm)200
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷