表示ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ABS樹脂
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様セット
縦(mm)30
横(mm)30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。
用途畑など農作業の収穫時期にあわせて。境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に。花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です
対象動物鳥類
材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)
寸法(幅W×長さL)(mm)50×490
ひも長(mm)460
1袋(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
色の基礎知識から、ファッションやインテリアコーディネートのポイント、色彩心理テストまで、様々な角度から”色”について基本を楽しくわかりやすく解説。すぐに実践できるよう118色のカラーシート付き。ポケットサイズなので、鞄にしのばせて買い物の時にチラッと見たり、カラーシートで色合わせをしたり、とにかくお役立ちのー冊です。1章 色の基本レッスン。2章 見て&覚えて楽しいカラーシート118色。3章 ファッション&メイクに役立つカラー活用術。4章 インテリアに役立つカラー活用術。5章 ヘルシーボディのためのカラー活用術。6章 色彩心理テスト付録 どこまでマスターできたか 色彩クイズ
ジャンル絵・写真・音楽
判型小B6変
ページ数224
著者名佐藤 千佳
初版年月200303
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適
ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
種別上下左右4方向
質量(kg)10、(本体8.5)
色ライトブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環
付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個
寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚
質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g
サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環
付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個
寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)
材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)8.2
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136
内径(Φmm)147
口金G10q
外径(Φmm)205
定格消費電力(W)18
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法54.1×39.3×18.5 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY249HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
色の明度や彩度に差をつけた4色(朱赤/黄/青/緑)を使用することで、特に色覚特性を持つ方々にとっても色の識別がしやすくなっています。
グリーン購入法適合
トラスコ品番856-0145
セット内容白×2本、朱赤・黄・青・緑×各1本
1セット(6本)
¥199
税込¥219
当日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)
材質黄銅
仕上サテンクローム
取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策
寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)
材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム
材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)
対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93
内径(Φmm)118
口金G10q
外径(Φmm)170
定格消費電力(W)15
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)26
電球の種類蛍光灯
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
付属品保護プレート1枚
質量(g)約36
使用温度範囲(℃)‐20-70
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2
遮光度作業前 #3/溶接時 #10
電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可
視界範囲(mm)93×34
切替時間(秒)0.25-0.45
遮光性能1/4000秒
紫外線透過率0.0001%(210-365nm)
保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
1枚
¥3,880
税込¥4,268
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2つの用途で使える便利なシール。1.色分けラベルとして。色覚のタイプを問わず、誰にでも見分けやすい6色カラーアソートの丸型シールです。学校や職場など、大勢の人が集まる場所での色分けツールにお役立てください。2.シール貼り絵に。なぞり書きであれば図形や文字が書けるのに、白紙になると上手く書けないお子さんがいます。下書きがなくても文字を書いたり、形を整える事ができるようになるための「空間認知力」のトレーニングにもご利用ください。
色6色
消火器使用法表示板。日本語・英語表記に加え、中国語・韓国語を併記しました。
表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です。
また色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。
材質樹脂
文字内容消火器使用方法
寸法(幅W×高さH)(mm)230×250
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号7118042
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
製品がすべて紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
透明窓がついているので、なかの書類を識別しやすくなっています。
管理に役立つ5色展開。
カラーユニバーサルデザイン認証カラーなので、色覚の個人差を問わず視認性を向上させました。
紙製のホルダーなので、筆記具を選ばず手書きすることができます。
材質表紙/晒クラフト紙(古紙パルプ配合)、窓部/トレーシングペーパー
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)307×220
古紙配合率(%)100
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色赤
タイプペンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13.5
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間
本体長さ(mm)146.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297
サイズA4
質量(g)170
タイプ糸綴じ
枚数30枚
罫10mmヨコ罫
対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
質量(g)64(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単4形乾電池2本
軸径×軸長(mm)13×170
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
発光体半導体励起固体レーザー
ビーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252
サイズセミB5(学用3号)
質量(g)121
タイプ糸綴じ
枚数30枚
罫10mm方眼罫
対象小学4年生、小学5年生、小学6年生
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
3
4
次へ