カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 家電(5)
  • 作業服(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「艶消し ペン」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製デザイン壁パネル ウォールスター ノーブランド木製デザイン壁パネル ウォールスターノーブランド
48,980税込53,878
1ケース(2枚)ほか
6日以内出荷
さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。【施工方法】1.接着剤とビスで取り付け2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。4.完成
長さ(mm)2100幅(mm)300厚さ(mm)9.5~12基材MDF
DEVICE メタル ダブル バックル 2WAY シザーケース ショルダーバッグ トップハウスDEVICE メタル ダブル バックル 2WAY シザーケース ショルダーバッグトップハウス
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
無骨さ溢れる艶消しメタルバックルとDカン&DEVICEのロゴに、程よいヴィンテージ感のあるPUレザー生地と、太めのステッチ使いが男らしいシザーケース。メタルバックルを外すと、内装にはペン刺しやスマートフォンが入るポケットなどがあり、使い心地にも考慮されています。付属のショルダーベルトを使用すれば、ショルダーバッグとしても使える2wayタイプ。カラビナ付属でウエストポーチ風にも使うことが出来ます。美容師のシザーケースとしてお仕事にもピッタリ。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 DEVICE(デバイス)登録第 4972736号第18類 鞄、財布[型番:DCG70039]
DEVICE デバイス フォルマリッチ トートバッグ ショルダーバッグ トップハウスDEVICE デバイス フォルマリッチ トートバッグ ショルダーバッグトップハウス
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
デザイン大人クールでカジュアルさのあるデザインが魅力。付属金具やDEVICEロゴプレートを重厚感溢れるヴィンテージ風の艶消しブラックに、飾りハンドルを取り付けることでコダワリの渋みをプラス。スペック本体収納はA4サイズも余裕で入る大容量!フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケット、ペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なアイテムです◎素材感キャンバス生地を使用し、使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!着用感シーズンを選ばず使用でき、コーディネートに取り入れやすく使い勝手が良い。デイリー使いはもちろん、通勤通学にもピッタリです!
用途(キャンバス生地)・強い摩擦を与えると、毛羽立ち・毛玉・繊維キズを起こすことがありますので注意してください。・キャンバス生地には繊維がもつれてできた「ネップ糸」という色のついた小さな糸の塊が稀にございます。これは素朴でナチュラルな風合いを出すための仕様で、不良ではございませんことあらかじめご了承下さい。(合成皮革生地)・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。(生地共通)・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出し Bulls(ブルズ)ブルズ インテリア建材リペアキット バラ出しBulls(ブルズ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
ペンダントライト Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト Disk100 器具本体ENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
材質セード:乳白アクリル全長(mm)500~1700質量(kg)2.6消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
ペンダントライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
全長(mm)300~1600質量(kg)0.7消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700質量(kg)1.3取付プラグタイプ(コード収納)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 本体ENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
取付フレンジタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
取付プラグタイプ定格電圧(V)100LEDランプ別売
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
LEDランプ別売
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 乳白リブタイプ ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付材質セード:乳白リブアクリル全長(mm)800~1700タイプ乳白リブタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)仕上白艶消色温度(K)3000光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否LED交換不可
ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel 灯体可動形ENDO(遠藤照明)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80幅(mm)1772全長(mm)622~1487質量(kg)7消費電力(W)30.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242構造灯体可動形仕上フレンジ:黒艶消色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)1200調光の可否LED交換不可材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ボルト吊専用型 ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)11.2取付ボルト吊専用型消費電力(W)91.6電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100定格電圧(V)100-242本体アルミ(白艶消)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)定格光束(Lm)5640調光の可否LED交換不可
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)全長(mm)1200~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色光源寿命(LED)30000時間調光の可否LED交換不可
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)高天井照明 テクニカルペンダントENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
空調服(R)ベスト ジーベック空調服(R)ベストジーベック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1着
3日以内出荷
ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ混率(%)綿100生地高密度ブロード材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
レンズマウントアダプター 富士フイルムGFX Gマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター 富士フイルムGFX Gマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズから富士フイルムGFX Gマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズを富士フイルムGFX Gマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】富士フイルムGFX Gマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント変換内容ペンタックスKマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換
レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。クリック付きの絞りリング機構を搭載。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 絞りリング付き
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ペンタックスKマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント変換内容ペンタックスKマウントレンズ→ソニーEマウント変換
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ペンタックスKマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により、内面反射を大幅にカット。ボディー側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント変換内容ペンタックスKマウントレンズ → ソニーEマウント変換
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをソニーEマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により、内面反射を大幅にカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。クリック付きの絞りリング機構を搭載。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → ソニーEマウント変換、絞りリング付き
トラスロッド サスペンションリンク ARCHI(アーキ)トラスロッド サスペンションリンクARCHI(アーキ)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
標準の板材リンクプレートにロッドリンクを追加する事で、軸受けのねじれ剛性アップと共に、 特殊曲げ加工によって組み上げられたパイピングの造形美は、サスペンション廻りをより一層 メカニカルにドレスアップさせます。 スタンダードのリアサスリンクプレートと併用し、3箇所の取り付けボルトを共締めするだけの イージーフィットながら剛性向上にも効果的です。 機械構造用炭素鋼管(STKM)材を用い、表面加工は艶消しマットシルバーのサチライトメッキ仕立てです。 左右2個1セットでのデリバリー。
車種Z900RS
iPad10.2軽量ハードケースカバー ナカバヤシiPad10.2軽量ハードケースカバーナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様。 ApplePencilも挿せるペンホルダー付き。 ※ご使用になられるタッチペンの太さによっては入らない場合がございます。 操作モード使いやすい2モードのスタンド機能付き。 マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。 内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。 鑑賞モード軽量スリム&TYPE。
付属品ペンホルダー付材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート質量(g)約205対応機種iPad 10.2inch 2019モデル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×11×253RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・軽量
ミーイング 艶有マグネットシートダブル ミツヤミーイング 艶有マグネットシートダブルミツヤ
599税込659
1枚
当日出荷
サイズ200ミリ×300ミリの書き消し出来る艶有マグネットシート。厚みが0.7ミリで磁力もしっかりでカットしやすい。マーカーで書いて消せるタイプ。
DEVICE フォルマリッチ メガボディバッグ トップハウスDEVICE フォルマリッチ メガボディバッグトップハウス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
本体生地のウォッシュ帆布と白化合皮を黒系で合わせることにより、シンプルで品のあるクラシカルな印象のメガボディバッグ。金具やDEVICEロゴプレートをヴィンテージ風艶消しニッケルにすることで、重厚感溢れるこだわりの渋みを演出。本体収納はA4サイズ対応の大容量!しかもB5や、タブレット対応のポケットが備わっており機能性抜群。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケットやペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。付け替え可能な肩紐は両肩対応、背面にウレタンが入ってるので負担も軽減してくれます。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なメガボディバッグです。
材質ウォッシュ帆布・合皮質量(g)678幅(cm)23高さ(cm)36奥行き(cm)11
ブラックボード(艶消しタイプ) HEIKOブラックボード(艶消しタイプ)HEIKO(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。
付属品金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本材質フレーム(木製)クラシック
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラーオスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレスオスモカラー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
ビニロックVOⅡ ロックペイントビニロックVOⅡロックペイント
8,998税込9,898
1缶(20L)
3日以内出荷
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。特性防カビ、つや消主成分エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)154~182主な用途モルタル、コンクリート、浴室指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法ローラー、刷毛色調ホワイト(艶消)希釈水(5~15%)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックVOシーラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら