324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近年のカラートレンドである艶消しクリヤーが塗装された車両の補修時において、指定のクリヤーと配合の上ご使用いただく艶消しクリヤー専用の艶消し剤です。
特性艶消し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)約4(10℃)・約3(20℃)・約2(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用 特性艶消 種別艶消し 粘度60秒±10秒 主な用途木床 指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%) 希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。 寸法(mm×m)200×6 仕様100×200mmサイズのミシン目入り 質量(g)410 適合材金属、木工、樹脂など
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイント水性エバーロック
屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど 塗布面積(m2/缶)123~145 使用場所屋内外 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 標準重ね塗り回数(回)2 主な用途天井、外壁 危険物の類別非危険物 特性艶消
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。 寸法(mm×m)200×6 仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。 形状シートタイプ 厚さ(mm)約5 基材ナイロン不織布 適合材金属、木工、樹脂など
1ロール
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズL 肩幅(cm)48 チェスト(cm)97 ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)90 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)196 最低高さ(cm)125 本体寸法(cm)93 ベース寸法(cm)Φ36
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース・パイプ:スチール製 サテン仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)200 最低高さ(cm)135 本体寸法(cm)96 ベース寸法(cm)38×28
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ
肩幅(cm)40 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)190 ベース寸法(cm)Φ36
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)88 ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)88 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)196 最低高さ(cm)125 本体寸法(cm)91 ベース寸法(cm)Φ36
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)191 最低高さ(cm)113 本体寸法(cm)83 ベース寸法(cm)Φ36
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号 バスト(cm)83 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)86 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)195 最低高さ(cm)125 本体寸法(cm)87 ベース寸法(cm)Φ36
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷

細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)155 本体寸法(cm)96 ベース寸法(cm)28×38
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

存在感を見せつけるビッグサイズボディ
サイズ3L 肩幅(cm)50 チェスト(cm)114 ウエスト(cm)106 ヒップ(cm)110 材質ボディ・腕:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)100 本体寸法(cm)94 ベース寸法(cm)Φ40
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 サイズ9号 最高高さ(cm)140 ベース寸法(cm)38×28
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ9号 股下(cm)90 ベース寸法(cm)Φ40
1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)155 本体寸法(cm)96 ベース寸法(cm)28×38
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ5号 バスト(cm)77 ウエスト(cm)56 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)83 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)96
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ポリプロピレン製 白艶消し塗装
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)84 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)85
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
材質強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 本体寸法(cm)35
1個
5,198 税込5,718
15日以内出荷

バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)85 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)192 最低高さ(cm)114 本体寸法(cm)84 ベース寸法(cm)Φ36
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マタニティアイテムに
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)75 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)92 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ヘッド:木製 クリア仕上 マタニティーパッド:強化ガラス繊維製 白塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)193 最低高さ(cm)115 本体寸法(cm)84 ベース寸法(cm)36.5×225
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ
サイズ11号 バスト(cm)85 ウエスト(cm)62 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)89 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 最高高さ(cm)183 最低高さ(cm)158 本体寸法(cm)84 ベース寸法(cm)28×38
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)85 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)155 本体寸法(cm)84 ベース寸法(cm)28×38
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズL 肩幅(cm)48 チェスト(cm)97 ウエスト(cm)75 パイプ径(Φmm)19 最高高さ(cm)102 最低高さ(cm)72 本体寸法(cm)66 ベース寸法(cm)Φ30
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ
肩幅(cm)40 パイプ径(Φmm)19 ベース寸法(cm)Φ30
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリエーション豊富なスタンダードトルソ
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)40 パイプ径(Φmm)19 最高高さ(cm)90 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)54 ベース寸法(cm)Φ30
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)92 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)91 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)199 最低高さ(cm)115 本体寸法(cm)92 ベース寸法(cm)38×28
1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)92 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)91 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)216 最低高さ(cm)132 本体寸法(cm)109 ベース寸法(cm)38×28
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ9号 股下(cm)84 ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)88 本体寸法(cm)110 ベース寸法(cm)Φ40
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)92 ウエスト(cm)76 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)19 最高高さ(cm)89 最低高さ(cm)58 本体寸法(cm)51 ベース寸法(cm)Φ30
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)40 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 最高高さ(cm)90 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)54 ベース寸法(cm)25×23
1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷