22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)芝切り一番
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4071 全長(mm)930 刃幅(mm)195 刃高(mm)90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4072 材質刃部:スチール 全長(mm)943 質量(kg)2.25 2018年トラスコ掲載ページ9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。 全長(mm)750
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)480 幅(mm)100 高さ(mm)25 材質(刃)刃物用鋼
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm)約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
欠品中

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)280 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所 型番VB-10RND 高さ(cm)25.4
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所) 幅(cm)42.2 長さ(cm)55.4 型番VB-STD 高さ(cm)30.5
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)