HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。
扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。
土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。)
混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5
名称なし
登録保証なし
1袋(6L)
¥629
税込¥692
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1袋(1.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)0.517
色緑
材質再生PP
厚さ(mm)51
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2
寸法(mm)517×517×51
エコマーク認定認定
荷重(t)(最大圧縮)36/枚
適合車種普通車
エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度)
長さ(m)0.52
色緑
材質再生PP
厚さ(mm)76
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2
寸法(mm)520×520×76
エコマーク認定認定
荷重(t)(最大圧縮)45/枚
適合車種大型車(少頻度)
エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生
使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L
関連資料(0.45MB) (0.54MB)
適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生
主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。触り心地柔軟素材を使用した使いやすい形状の柄が、手にフィット。滑り止めに、柄の端に角度が付いた設計。先がV型になっており、土に深くまで簡単に入るため、長い直根を除去し、雑草の再生を防止。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現
用途自宅の芝生や花壇に不要な雑草の草取りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/除草スコップ/スコップ部/品質スチール製/耐久性/手/雑草/除去/芝生/花壇/土/コーティング/根/自宅/エッジ/草取り/深部
質量(g)185
保証期間最大25年
材質(刃)高品質スチール(Duroplastコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×3.9×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。
材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)
厚さ(mm)12
質量(kg)約8.5
色ブラック
混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85
寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
晩秋散布で枯殺し、不効、再生個体を少なくします。
低温期でも素早く生育をストップし、枯死へ導きます。
春期の大型スズメノカタビラも一掃します。
低温期処理、株化(分げつ)した個体にも安定した効果を発揮し、補正散布の手間、コストの削減に大きく貢献します。
推奨使用期間では、日本芝に比較的高い安全性を有しますので、安心して使用できます。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ホラムスルフロン2.2%
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
適合作物日本芝、西洋芝
農林水産省登録第(号)22918
毒劇区分普通物
適合雑草スズメノカタビラ、スズメノヒエ、シマスズメノヒエ、チガヤ
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード