49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。 一般的な競技場で使用されている配合。 生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。 東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。 仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g タイプ 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
859 税込945
当日出荷

寒さに強い寒地型芝生の種。約10m2まくことができます。秋のうちに寒くなると枯れてしまう日本芝の上からまくと、一年中芝生を緑に保つことができます。 芝地をエバーグリーン化すると、冬場の雑草の侵入を防ぐ、ベースの芝への踏圧ストレスを減らす等の効果があり、美しい芝生を保つことができます。
用途秋の追いまき用 まきどき9月~10月
1袋(1L)
999 税込1,099
7日以内出荷


善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1 名称芝ドクター1号
1袋(1.8kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
1袋(18L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期生育も抜群!。従来品と比較して、発芽した後の初期生育も抜群に優れています。日本の気候に合わせ厳選して配合した高品質4種オリジナルミックスなので、様々な栽培環境でも品質の高い芝生を作りやすくなっています。乾燥後の復元力が高い!。一度乾燥状態にした後の復元力も、従来品と比較して優れた結果が出ました。 ご家庭での育てやすさ、管理のしやすも選ばれる理由です。(※過乾燥では復元できないこともあります。 水やり管理は必要です。)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)芝切り一番
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90 アズワン品番64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品
1袋(14L)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 幅(mm)160 高さ(mm)140 厚さ(mm)13 材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)2100
1箱(35枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

アタリヤ農園【タネ】西洋芝
生育が早く、丈夫でご家庭でも作りやすい品種をミックスしています。寒さにも強いので、明るい緑色の美しい芝生を年中楽しむことが出来ます。
種別西洋芝 容量(mL)90 まきどき北海道:4月中旬~6月下旬、寒地:4月上旬~6月中旬、平地:3月中旬~6月上旬、暖地:3月上旬~6月上旬
1袋
199 税込219
3日以内出荷

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
1,498 税込1,648
欠品中

青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等) 適合作物芝(高麗芝、西洋芝等) 使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生 主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
939 税込1,033
4日以内出荷

初期生育も抜群!。従来品と比較して、発芽した後の初期生育も抜群に優れています。日本の気候に合わせ厳選して配合した高品質4種オリジナルミックスなので、様々な栽培環境でも品質の高い芝生を作りやすくなっています。乾燥後の復元力が高い!。一度乾燥状態にした後の復元力も、従来品と比較して優れた結果が出ました。 ご家庭での育てやすさ、管理のしやすも選ばれる理由です。(※過乾燥では復元できないこともあります。 水やり管理は必要です。)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。 適合作物高麗芝、西洋芝 成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10 名称千代田化成肥料 肥料の種類化成肥料 登録保証生第10000号※登録肥料
1袋(300g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29 機能(スパイク数)13個(片側) 付属品スパナ 材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g)850
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴールデンスター電動ローンコーム
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途電動式サッチ取り 消費電力(W)(50/60Hz)520 仕様過電流防止回路付き 付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー 質量(kg)97 電圧(V)(50/60Hz)100 刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H) 高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈に セット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C) コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140 刈込み幅(mm)約160 連続使用時間(分)約60(無負荷時) 刃の種別ブレード両刃駆動 バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約1200 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)AC100 充電電流(A)2.2 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 充電入力容量(VA)60 バッテリー容量(mAh)2000 充電出力電源(V)22 充電器周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
刃長(mm)160 トラスコ品番818-8003 適合機種GSPH1000、GSH1000 種別芝生バリカン 質量(g)320
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

【土壌環境改善、芝生の活力増進】。環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれた完熟液体たい肥。土壌中の栄養素を植物が吸収しやすくなり生長を促進。肥料と一緒に併用することで更に高い相乗効果を発揮。天然成分100%だから、お肌の弱い方、ペットや小さなお子さんがいる環境でも安心・安全。
用途<おすすめ用途>芝生、有機物質の分解、植物の生長、根張りの促進 使用方法種蒔き・張り替え時には、100~200倍希釈液を散布してください。芝生の活力維持には、100~300倍希釈液で月1~2回散布してください。冬期間の冬囲いの時期には、200倍希釈液を散布してください。公園・ゴルフ場などの広い面積で芝生の活力増・維持には、1坪(3.3m2)当たり6ml~12mlを目安に芝生全体に行き渡るように散布してください。シーズンに2~3回散布。 容量(L)1 有効成分善玉活性水
1個(1L)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ホウネンミヤワキ縄切鋸鎌
芝生の雑草やお庭のお手入れに!
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150 刃の種別全鋼
1本
529 税込582
当日出荷

適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)ウェイアップ フロアブル
雑草発生前の土壌処理で、イネ科雑草から広葉雑草まで幅広い草種に効果を発揮します。 土壌に強く吸着されるので、長期にわたって雑草を抑制。環境への流出もありません。芝生に安全で、ゴルフ場芝生管理に理想的な土壌処理剤です。 雑草発生前の土壌処理で、メヒシバ、スズメノカタビラはもとよりカヤツリグサ科、ナデシコ科などの広葉雑草、さらに各種の越年生雑草まで非常に幅広い草種にわたって効果があります。 土壌粒子に強く吸着し、降雨による流亡も少ないため、通常の使用量で一般に長期の抑草効果が期待できます。 重複散布されてもコウライシバ、ノシバへの影響はなく、優れた選択性が確認されています。春期および秋期の年2回散布を連年続けても芝生の根系に影響がありません。 土質、土壌水分、サッチ層、斜面、降雨、気温による効果のフレが少なく、効果が安定します。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分ペンディメタリン45.0% 使用方法1.雑草の発生前に散布。本剤は雑草発生前処理で高い効果を示します。発生後の雑草には効果が劣るので、使用時期を誤らないように注意してください。2.均一散布を心がけてください。本剤を所定量の水に溶き、均一に散布してください。なお撹拌装置のない場合は、まず少量の水に溶解した後、必要水量を加えて散布してください。3.乾燥時、あるいはサッチ量が多い時は、 散布水量を多めに。土壌が乾燥している時や、サッチが多い所では、散布水量を多めにすると、より効果的です。4.張芝直後には使用しないでください。ターフ形成前の芝生には、生育抑制などの薬害を生ずることがありますので、使用しないでください。5.なるべく多くの水量で散布してください。より高い効果を得るため、また散布ムラを極力なくすためにもなるべく多めの水量で散布してください。6.グリーンには散布しないでください。7.キク科雑草には効果が劣るので、ダブルアップDGと混用し雑草の発生前に散布するのが最適です。8.花木への直接散布は避けてください。生長点以外の植物組織からの吸収移行はほとんどないため、飛散程度では樹木に影響することはありませんが、花木への直接散布は避けてください。 種類ペンディメタリン水和剤 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)16959 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷

花工場原液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 動画あり
成分と配合量の設計を見直したグットバランス 花着きや葉色が良くなりグンと元気に!! 3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ! 植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。
用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
1本(800mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はう虫も飛ぶ虫も速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。長期間住みつかせない!。虫が住みつきそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、住みつきを3ヵ月※予防できます。※クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ。雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。植物にやさしい水性処方!。植物の葉にかかっても薬害が出にくいので安心。芝生でも使えます。便利な2WAYノズル!。ジェットとワイドの2WAYノズルで、近くの虫も高所の虫も楽に駆除できます。
有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン) 適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ヤスデ 他 剤形液剤
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
当日出荷

粒と粉の2種混合で、粒が侵入を防止、粉が速攻駆除します。 侵入防止効果が約1ヵ月持続します。 雨に強い粉粒タイプで芝生にもやさしいです。
用途花壇まわり、植木鉢、プランターまわり、巣穴・巣の周辺に。クロアリ・アカアリなどのアリ類の駆除・追出し・予防 トラスコ品番431-7034
1個
139 税込153
欠品中

イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。 フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。 雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。 除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液) 適合場所芝生(日本芝) 成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0% 性状暗褐色水溶性液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地 農林水産省登録第(号)14676 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に 仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄 材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン ベージュ サイズ 繰り返し・詰め替え対応
1個
879 税込967
翌々日出荷

ダウ・アグロサイエンス日本ディクトラン乳剤
ジチオピルは芳香族カルボン酸系の除草剤で、細胞内に染色体が分離する際に、染色体を牽引する微小管の構成たんぱく質(チュプリン)の形成を阻害し効果を発揮します。 土壌中の薬剤処理層内で種子から出た幼根・幼芽の成長を妨げ枯死させ、特にメヒシバには高い活性を示します。 残効性にも優れており、対象雑草種及び要防除期間に合わせ薬量を調整し使用することができます。
剤形乳剤 適合場所芝生(日本芝) 成分ジチオピル32.0% 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)17811 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
24,980 税込27,478
当日出荷

用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に 仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄 材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン ベージュ サイズ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
用途アリの駆除 香り低臭性
1個(1000mL)
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石原バイオサイエンスザイトロンアミン液剤
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。 フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生・宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。 雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。 除草効果は、散布翌日頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
種類芝生・緑地管理の除草剤 性状暗褐色水溶性液体 有効期限(年)5 成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0%、その他:エチレンジアミン四酢酸(1種)2.3% 適合作物日本芝、樹木等、すぎ(下刈り)、ひのき(下刈り)、材木 農林水産省登録第(号)14676 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
9,588 税込10,547
当日出荷

丸和バイオケミカルラポストフロアブル
イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)に優れた効果があり、一般に春処理で100日程度の抑草が期待できます。 根部への影響が少なく、張り芝の活着、ランナーの発生を妨げません。 土壌吸着性が強く、極めて流亡の可能性が低い薬剤です。 液状(フロアブルタイプ)なので調製しやすく、作業性が向上します。
剤形水和剤 適合場所芝生(日本芝) 成分カフェンストロール(PRTR・1種)40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22097 毒劇区分普通物 適合雑草日本芝、日本芝(こうらいしば) 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
8,598 税込9,458
当日出荷

ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可 取付スパイク・置型兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 消費電力(W)5 構造防雨型、二重絶縁構造 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5 地上高さ(mm)125 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

顆粒水和剤は、チウラムとTPN(ダコニール)の2種の優れた殺菌剤成分を含有する芝生用殺菌剤です。 チウラムとTPNの相互の作用で病原菌の感染や藻類の発生をしっかり防ぎます。 また、耐性菌の出現を心配せず、基幹予防剤として安心して使えます。
有効成分ウラム(PRTR・1種):30.0%、TPN(PRTR・1種):50.0% 性状類白色水和性細粒 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)23062
1個(1kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

関連キーワード