商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)170
幅(mm)108
材質再生紙
内径(Φmm)約38
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証認定
FSC認証番号C145817
長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。
種別芯なし(太芯)
材質パルプ
幅(mm)107
色ホワイト
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
省スペース、省資源がうれしい。
最後まで使える芯のないタイプのトイレットティシュは、スペースいらずの上に経済的。さらにゴミも出ないから環境にもやさしい商品です。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)130
幅(mm)114
材質再生パルプ100%
1パック(6ロール)
¥639
税込¥703
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
種別芯あり
幅(mm)109
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38
種別芯あり
材質古紙パルプ100%
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。
包装紙も水解性でトイレに流せます。
地球にやさしい再生紙です。
外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
タイプソフトシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
ロール長さ(m)150
ロール幅(mm)114
材質古紙パルプ(配合率100%)
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号4108031
1箱(36巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
長さ1.5倍のロングロールタイプ。高密度ソフトエンボス加工で、さらにやわらかになりました。吸水性にも優れているので、温水洗浄後のふき取りにも最適です。フレッシュパルプ100%製品です。
香り無香料
材質フレッシュパルプ100%
シリーズネピア
使用場所トイレ
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品。桜の香り、桜色つき
種別芯あり
幅(mm)102
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
種別芯あり
幅(mm)109
タイプシングル
長さ(m)50
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
ちょっと大きい粒状だから、手が汚れにくくてお掃除もラク。
濡れると色が変わるから、水やりのタイミングがわかりやすい。
たい肥を使わないから、虫がよりつきにくい。
用途室内での観葉植物と多肉植物の栽培に
適合作物観葉植物・多肉植物
花柄のプリント入りロール フローラルグリーンの香り
タイプダブル
1個(12巻)
¥539
税込¥593
当日出荷
標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.06
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
ペンギン超ロングシリーズから大容量タイプが新登場
種別芯なし
長さ(m)250
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)310×220
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
長巻き 超ロングシリーズがリニューアル 消臭機能付き
種別芯なし
タイプダブル
長さ(m)125
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
1個(125m)
¥269
税込¥296
翌日出荷
長く使える5倍巻きトイレットペーパー
種別芯なし
タイプダブル
長さ(m)250
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-006311
設置タイプのグラスラック。
太くて丈夫なクローム製ポールを使用。
背面と上面の2箇所に固定ネジの穴があるので、天板にも壁にもOKです。
レールタイプ5連
仕様設置本数/約20脚
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×310×55
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
使用場所トイレ
幅(mm)114
シリーズエリエール
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプツルツルタイプ
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
地面をとらえるグリップ力。抜けにくいコの字のダブルピン。さびにくいステンレス製スパイク。裏材には吸汗インナーを使用しムレにくく快適。キャンプ・山林作業・磯釣りに。
色カーキ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g)850
足幅2E
丈(cm)37
エコノミートイレットペーパーのダブルタイプ。
タイプダブル
長さ(m)30
種別芯あり
幅(mm)107
仕様ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質古紙パルプ配合率100%
グリーン購入法適合
軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫。ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。
材質合成ゴム、【裏布】4mmダブルラッセル
色ブラック
質量(g)1330
足幅3E
山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ。クマよけの鈴付きで身の安全を守ります。森林作業に最適
色ネイビー
仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付
材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約850/26
足幅(cm)約10.5
靴タイプ長靴
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。
靴底の減りによる靴の交換時期がわかるスリップサイン付き。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、表面に特殊な加工を施しています。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャンネルにより、靴内のムレを効果的に逃します。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
取り外し可能なインソールを採用。
湿気が溜まりやすいインソールを外して乾かすことができます。
形状ハイカット
色スーパーピンク
サイズ(cm)26.5
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約1550(26cm)
機能耐滑性・耐油・耐薬
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
250m超長巻。有芯ロール(30mダブル)の約8倍。芯なしロール(130mシングル)の約2倍。コンパクトなので買い置きスペース減少。備蓄用にも。最後まで使える芯なしロール。
仕様個包装、ミシン目なし
種別芯なし
材質再生紙
幅(mm)107
色白
長さ(m)250
関連資料(1.34MB)
1ケース(32ロール)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
「ジギングフック貫」を使用したダブルアシストです。近海~遠征での青物、大型底物がメインターゲット。◎魚へのコンタクト性が増すだけでなく、2本の鈎で魚を保持することで、さらなる身切れしにくさを実現します。◎しなやかな中芯なしタイプは弱い力でも鈎が散りやすく、リアへの装着にもオススメです。
【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5
ケーブル長(m)0.1
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
200m超長巻。有芯ロール(30mダブル)の約7倍。有芯ロール(60mシングル)の約3.3倍。保管スペースを大幅に減らせる。最後までほどきやすく、使い切れる。
仕様無包装、ミシン目なし
種別芯なし
材質再生紙
幅(mm)107
色白
長さ(m)200
1ケース(36ロール)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2903
アズワン品番65-7451-31
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベ
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●耐油性:あり●コード番号:197-2942
アズワン品番65-7451-65
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuS
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKT●外径:4.70mm●コード番号:197-2930
アズワン品番65-7445-73
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn で
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●耐油性:あり●コード番号:197-3002
アズワン品番65-7448-44
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMW●コネクタAハウジングジェンダー:オス
アズワン品番65-7444-54
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長は 5.5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mm
アズワン品番65-7443-53
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-2926
アズワン品番65-7448-04
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ