274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ミスターマイスター割出用心押台
エコ商品
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)押しセンターDX
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。 セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)
エコ商品
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます アズワン品番64-5177-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全靴 短靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペン先プッシュでワンタッチ修正。(先端芯直径1.00mm) 容器の押し加減で、液の吐出量も自在に調整でき、細かい所から 広い面までスピーディーに修正できます。水性・油性インク両用
用途各種OA出力紙の修正、印刷物の修正。 グリーン購入法適合 成分油性・水性両用(インキ) 材質キャップ:再生POM、ボディ:再生PA、ペン先:POM、前軸:再生PBT 質量(g)45 外形寸法(mm)62×22×140 芯径(mm)1.00
1本(18mL)
399 税込439
当日出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1 センター高(mm)110 平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯板で押さえることでクローゼットや押入れに羽毛ふとんをコンパクトに収納できる収納袋です。ファスナーを閉める際、ふとんを噛みにくいフロント抑えパーツがついてるので、スムーズに収納できます。通気性に富むためカビがつきにくく、保管用に便利です。収納物がわかる透明窓が前面に付いています。押入れやクローゼットへの出し入れに便利な持ち手付きです。防虫剤等が入れられるポケットが2ヶ所付いています。
収納の目安シングル羽毛掛けふとんなら約3枚、ダブル羽毛掛けふとんなら約2枚 材質本体:ポリプロピレン、芯板:紙、窓:EVA 寸法(cm)70×50×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×45 使用場所クローゼット・押入れ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス(家具) 動画あり
プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式クランプ式 取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm)25 パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル)クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 形状ローカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム一層底 標準質量(g/片足)約520(26.0cm) 機能耐油性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯板で押さえることでクローゼットや押入れに羽毛ふとんをコンパクトに収納できる収納袋です。 ファスナーを閉める際、ふとんを噛みにくいフロント抑えパーツがついてるので、スムーズに収納できます。 通気性に富むためカビがつきにくく、保管用に便利です。 収納物がわかる透明窓が前面に付いています。 押入れやクローゼットへの出し入れに便利な持ち手付きです。 防虫剤等が入れられるポケットが2ヶ所付いています。
材質本体:ポリプロピレン、芯板:紙、窓:EVA ネイビー サイズM 寸法(cm)70×50×30
1個
2,198 税込2,418
欠品中

玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)380(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
1ペア
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフに書ける「口金・グリップ一体化」 マットな質感の「グリップ」ベース バランスのいい低重心 主張する「ラバーリブ」 思わず押したくなる「ノックボタン」 遊び心としての「芯硬度表示」 頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)0.3 材質軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄 寸法(mm)11×9×139 質量(g)13 色(本体) アズワン品番65-0447-17
1本
899 税込989
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335 本体高さ(mm)230 高さ(mm)1100 パッドサイズ(inch)9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)17 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0094 奥行(mm)320 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)ウェイトフレーム
GFフレームの形状をしたおもりです。 ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサダ製作所ミニジャッキ
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用 付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース) 形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応) 本体質量(g)1135 (電池セット時) 適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300 適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。 壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。 付属の粉受けは取り外すことができます。
材質(表面)ホーロー 付属品マーカー黒・赤各1本、イレーザー(中) 材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板 奥行(mm)65 グリーン購入法適合
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードホワイトボード壁掛けタイプは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マグネットが使用可能で、紙の資料や模造紙を簡単に掲示できます。壁掛け金具が付属しており、簡単に取り付けが可能です。表面材はスチールホワイトと暗線入り、罫線入りのホーローホワイトの2種類で、どちらも耐久性に優れています。粉受けはオプションになりますのでご注意ください。
付属品壁掛け金具2個付 材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール 種類壁掛けタイプ(ホワイトボード) キャスターなし 材質(表面)スチールホワイト グリーン購入法適合
1枚
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
本体高さ(mm)270 高さ(mm)720~1200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0108 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150 材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
899 税込989
当日出荷

手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式 材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール 質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1 長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず) 本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82 本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35 対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降 使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42 竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本 関連資料(0.26MB) 通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n 防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可 取扱説明書(3.79MB) 伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず) カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷