こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1.ミネラル分やカルシウム分を豊富に含む有機石灰を配合しているので、植物を丈夫に育てる。2.花や実付きに効果のあるりん酸分が高いバットグアノを配合。3.良質な堆肥を豊富に配合してあるので花壇や菜園の土としても最適。緩効性肥料入りなので、そのまま植え付けできる。
用途草花全般、野菜全般
適合作物草花全般、野菜全般
主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート等
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。
適合作物草花、野菜
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。
適合作物野菜
成分ココピート・赤土等
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75
1袋(14L)
¥779
税込¥857
当日出荷
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜
配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物花、野菜
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
土のリサイクル、濃縮された土で復活させます。土が古くなったり、痛んだり、目減りしたら補う増し土。生物性の向上:有用微生物が増加し土がフカフカになります。化学性の力:微量要素・カルシウムを補給。リンサンの効果で根が早く長く伸びます。物理性の改善:水はけを良くします。栽培に必要な槌の量の1/3~半量を混ぜて使います。
1袋(5.5L)
¥519
税込¥571
欠品中
赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜
適合作物花、野菜
仕様厳選素材・肥料入り
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
プランター植え植物に最適な培養土です。厳選された原材料を使用し、清潔でベランダや室内、玄関先でも安心して使用できます。適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。元肥にはマグァンプKを配合しています。
トラスコ品番818-9321
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×80
主原料ピートモス、鹿沼土、日向土、軽石、パーライト、バーミキュライトほか
1袋(14L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。
用途野菜専用土
適合作物野菜
仕様天然素材
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
地力が高く木炭入りのabコンポを配合しました。
効き目が穏やかで肥効期間が長い、IB肥料を配合しました。
りん酸成分が多い肥料を配合し、花付きや実付きをよくします。
用途草花、野菜、バラなど。
適合作物草花、野菜、バラ
主原料ココナッツファイバー、木質堆肥、赤玉土、abコンポ
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!畑の土がふかふかに!有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、畑・花壇に植える野菜などが育ちやすい土にします。
根の生育を促進し、野菜などを丈夫に育てるカルシウムを配合。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途菜園・畑
適合作物菜園、畑
使用方法野菜などを植える前、植えた後に土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安1平米:10L~14L
1袋(14L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1.ゆっくり土壌を中和するため土や植物を傷めず、まいてからすぐ植え付けられる。2.ミネラル等も豊富なので、野菜や果樹の味をおいしくする効果がある。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
適合作物野菜、果樹
成分アルカリ分35%
名称石灰肥料
登録保証広島県第1189号
1袋(1kg)
¥249
税込¥274
13日以内出荷
上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。
養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
こんなお得な商品も!
防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13
使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。
用途芝生の根止め・花壇の土止め。
材質PP
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1
回転数(min-1[r.p.m])約180
時間耕運:約40分
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh
入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35
充電時間(時間)約1.5
耕運深さ(mm)約100・100
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
仕様一丁掛
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上(全面)手ノミ
植物根の侵入防止や、花壇の土留め・もぐらの侵入阻止などに使用できます。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
用途園芸用柵
幅(mm)200
関連資料(1.38MB)
ご家庭の芝根の過剰な進行を防止する。ご家庭の花壇の土盛り土留め。もぐらの侵入阻止。隣接地からの植物根の侵入防止。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
材質ポリプロピレン製
色黒
入数25
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
質量(kg)13
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600
仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。
成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス
容量(kg)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物猫
1本(2kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。
鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。
又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。
松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。
雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。
用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。)
原材料松の樹皮
オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに
材質ステンレス
全長(mm)280
質量(g)180
板厚(mm)(頭部)1.0
先端長(mm)155
先幅(mm)75
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)1000
奥行(mm)300
厚さ(mm)15
材質再生ポリエチレン
『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。
用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。
仕様完成品
その他保証書なし
色ブラウン
サイズワイド
適合サイズL(24~26)
縦(cm)27
横(cm)15
1双
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
植物性堆肥は分解が緩やかである為、長期的な土壌改良効果に優れます。
長期間にわたり堆積醗酵、熟成させてあり、介在微生物を多く含んでいますので傷んだ土壌の活性化に効果的です。
発酵促進の為の畜糞等は一切使用していませんので、臭いの心配が少なく、ベランダ等でも安心して使用可能です。
また、地元生産農家にも供給している安心安全なたい肥です。花壇や畑の土に混ぜて使用することで草花や野菜を育てるのに最適な土になります。
混ぜ込む用土全体に対して30%程度混合してお使いください。(1坪あたり約20Lが目安です。)改良土。
質量(kg)約1.4
名称アサヒ2号
登録保証栃木県第369号
1袋(5L)
¥309
税込¥340
当日出荷
オールスチール製移植コテ。球根の植えつけ深さを計測できる目盛り付き。
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。
材質スチール
長さ(mm)(頭部)155
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)275
質量(g)186
花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。
オール樹脂製で軽量です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。
材質樹脂
全長(mm)290
質量(g)90
頭部長(mm)150
アズワン品番64-9501-40
先幅(mm)85
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!
忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合
【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。
【特長】
フン尿をされていた場所のニオイを消臭
土壌にやさしい天然鉱物使用
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物ネコ専用
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ