34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD 材質ステンレス・スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能 材質本体:スチール製
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
8,798 税込9,678
当日出荷

後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール 質量(kg)1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ式 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 キャスター金具スチール 特性サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです 材質天然ゴム(硬度:60度)
1枚ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UDA-LS ダンディ 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 荷台上板厚さ(mm)1.5 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm)180 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XA-PB ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌 動画あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4 車輪径(Φmm)127/86.5 床面高さ(mm)4輪時:200 荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385 最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120 ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階) 特性2輪・4輪可変式 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エース(PA) 花岡車輌 動画あり
花岡車輌エース(PA)
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。 人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。 手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。 2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。 工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533 アズワン品番67-5563-95
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷

ライト(PL) 花岡車輌 動画あり
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 キャスター金具スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンディXA 台車 花岡車輌 動画あり
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)935 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ式 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 キャスター金具スチール 特性サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別3段固定片袖 タイプ三段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、付属の専用ゴム紐で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別固定片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定ハンドル式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)897 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様五車輪 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ標準 ブレーキ有無なし キャスター5輪車 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)968 キャスター金具スチール 特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074 質量(kg)18 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)232 荷台寸法(mm)905×605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)968 アズワン品番67-5669-61 特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
65,980 税込72,578
30日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●色:ブルー●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3075 質量(kg)17 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)232 荷台寸法(mm)905×605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)950 アズワン品番67-5669-60 特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
61,980 税込68,178
30日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別2段固定片袖 タイプ二段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
42,880 税込47,168
3日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別固定片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定ハンドル式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)897 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3071 質量(kg)23 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)232 荷台寸法(mm)905×605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)950 アズワン品番67-5669-59 特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
72,980 税込80,278
30日以内出荷

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP 質量(g)50 寸法A(mm)85 寸法D(mm)85 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)33 寸法C(mm)59 寸法F(Φmm)5 材質(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
欠品中

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール ストローク(mm)25 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85~100×85~100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質ステンレス 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)853 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装SUS304 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ステンレス
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷

適合機種DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ 形状自在 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ