いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025
セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め処理です。
硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数38
質量(g)380
セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
1セット(38点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード