普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。
仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。
シリーズ茂木和哉
液性弱酸性
商品タイプクレンザー
テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。
水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ!
超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに
種別スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10
耐熱温度(℃)100
素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤
1個(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)750
液性アルカリ性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ
液性アルカリ性
成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
アズワン品番64-1225-91
1本(320mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。
白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。
シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。
さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り
トラスコ品番478-7692
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(500mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水廻りの陶器・FRP・クロームメッキ・ステンレス・鏡・タイルなどの・水あか汚れを強力除去。万能系のアルカリ洗剤で落とせない無機質な汚れに強い酸性水あか専用クリーナーです。酸性化をクエン酸・リンゴ酸使用で、素材・手肌・環境に配慮し、更に超微粒子でキズが付きづらい、高性能水あかクリーナーです。
使用場所浴室、洗面所
商品タイプ本体
液性酸性
1本(200g)
¥899
税込¥989
当日出荷
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様サビ用スプレー
成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性中性
本体サイズ(mm)83×45×H158
主な用途サビ落とし
使用場所サビ
アズワン品番64-1225-92
危険物の類別非危険物
商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分脱イオン水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C=10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパン-1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ‐ノルマル‐ブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5’-ビス(4-クロロフェニル)-1,1’-ヘキサン-1,6-ジイルジビグアニドの2:1塩、3,5-ジメチル-4-クロロフェノール、クエン酸
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード