天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質金属部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、口金部:ABS樹脂
寸法(mm)約155×75×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
茶こし付冷水ポット。茶こし付冷水ポットです。耐熱素材使用なので、直接熱湯を注ぐ事ができます。注ぎ口にフタが付いているので衛生的で、ハンドルの可倒によりフタの開け閉めが簡単にできます。外フタが外れ、本体が広口のため、中底まで楽に洗うことができます。
材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン
寸法(cm)約18×9×高さ16(取手を倒した時)
耐熱温度(℃)本体/約-20~100、外フタ/約-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
紅茶も、お茶も、コーヒーも。手軽にこれ一本ガラス製なので色やニオイが付きにくいTii Bottle
仕様二重ガラス構造、茶こしフィルター(取り外し可能)
容量(mL)400(ボトル単体で使用する場合)、370(茶こしフィルター付で使用する場合)
質量(g)507
耐久温度(℃)-20~150
直径×高さ(cm)7×26
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスクリュータイプ
関連キーワード