35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(500枚)
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱冷製に優れたキャップと凍結乾燥用ゴム栓仕様を標準仕様としてご用意しています。 気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。 フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2 質量(g/本)8.3 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(mL)1000 オートクレーブの可否
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。
仕様内用薬ラベル付き(本体同数分)、白文字印刷目盛付き 材質本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm)Φ19.9 入数1袋(10本入)
1袋(10本)
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000 材質ホウケイ酸ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)102×240 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)88×191 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
1ケース(50本)
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔 口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
1個(1個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
62,700 税込68,970
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)