波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち
用途雑草を根こそぎ刈り取る
ピンポイントに抜き取る
縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り
材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂
全長(mm)255
質量(g)85
刃長(mm)140
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411
枚数ハンマーナイフ×22枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5
ハンドル上下:調整可(菊座固定式)
刈り幅(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950
出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]
走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6
油量(L)E:0.5、G:2.5
能率(dB)10.4、20.8
刈高調整(mm)25~95
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃
幅(mm)28
全長(mm)105
穴径(Φmm)10
刃厚(mm)4.5
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
段付刃で根元から刈る
用途草を段付刃で根元から刈る際に
全長(mm)233
質量(g)105
材質(柄部)樹脂
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)110
1丁
¥859
税込¥945
翌々日出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌
刃渡り(mm)150
全長(mm)320
柄長さ(mm)210
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)100
刃長(mm)170
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ステンレスで硬く曲がりにくい
寸法(mm)75×205×15
質量(g)50
色(柄)赤
材質(刃)ステンレス
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5
ボルト寸法(取付)M10×34
適合メーカーオーレック・共立
穴径10.2
『万能研ぎ器 ソリング』は、フランス生まれの万能刃物研ぎ器です。ご家庭でお使いの包丁が「少し切れ味が落ちたな~」と感じられた際、このソリングミニを上向きにした刃物に乗せて2、3回滑らせて研いで頂くだけで、簡単に切れ味が蘇ります。刃の角度に自動的に合わせて研ぐので、誰がやっても簡単に研げます。一番研ぐ頻度の多い包丁類に特化した商品です。包丁、波刃包丁、パン切り包丁、出刃包丁、ステーキナイフ、ピザカッター、草刈り鎌、鉈などにも対応できます。
用途刃物の切れ味が落ちた時に。
セット内容本体、取り扱い説明書
関連キーワード