樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)樹脂
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。
庭まわりでの除草作業に便利です。
道具がしまえる収納フタ付きです。
小物に便利な中トレイ付きです。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付
質量(kg)2
耐荷重(kg)70以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転
材質鉄タイヤ部:樹脂
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)90kg以内
サイズ(mm)220×450×270~320
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。
用途作業用イス
色白
質量(g)約170g
高さ(cm)21
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
園芸作業をより快適に。
丈夫なチューブタイヤ仕様です。
座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。
座り心地の良い座布団付です。
持ち運びに便利なハンドル付です。
用途畑・ガーデニングの座り作業。
材質鉄・ゴム
寸法(mm)483×220×375
質量(g)6000
耐荷重(kg)100
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)360
質量(kg)1.08
高さ(mm)265
種類丸椅子
奥行(mm)360
キャスターなし
張地合成皮革
スタッキング可
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230
材質(本体)鉄
質量(g)3000
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。便利な収納スペース付きです。座部が360度回転します。タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。
用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)375×200×260
質量(kg)2.3
耐荷重(kg)約100
こんなお得な商品も!

丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高さを低めに抑えてあるので自然な前傾姿勢が出来、 楽に草刈り等ができます。
材質本体・タイヤ・回転座面: ポリプロピレン回転座面止め具:ABS樹脂車軸:スチール
色オリーブグリーン
質量(g)1,570
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×255×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。
所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。
2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80
材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン)
色本体・キャスター:黒座面蓋:赤
種類作業用イス
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード