コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。
付属品スパイラルコード(2m)
質量(g)約240
外径(Φmm)120
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造
回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業!
切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用
日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付
形状角型
コード長さ(m)2
アズワン品番64-4078-23
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD
取付可能コード径(Φmm)2~3.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
関連資料(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.3
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.25
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長さ(m)8
適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1
適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまで
コード使用可能:カットコード
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料(4.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK
付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで
タイプ叩き繰り出し式
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP
最大径(Φmm)2.4
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品
セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10
材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロン
コード長さ(mm)Φ1.6×9
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
材質樹脂、ナイロン
ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ
カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9
質量(g)10
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
高性能・高品質・国産ナイロンを使用した『2段差込式』の替コードです。
トラスコ品番419-5426
材質ナイロン
質量(g)54
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1パック(30本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。
長さ(m)50
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様ナイロンコード(ダイヤ):2.7mm×50m適合ナイロンコードカッター:EA898R-1~-12
材質ナイロン
質量(g)335
長さ(m)50
アズワン品番64-7942-59
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
関連キーワード
1
2
3
次へ