強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途雑草・笹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。
刃厚(mm)1.8
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理レッド塗装
刃数(p)36
基板厚(mm)1.25
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)1.6
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブラック塗装
基板厚(mm)1.25
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
スーパーカルマーPRO部品。
安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773
種類スーパーカルマー用部品
アズワン品番61-3366-52
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番759-1161
質量(g)474
外径(Φmm)230
刃数(p)8
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
リバーシブルタイプで経済効果抜群
用途畦草・雑草
直径(Φmm)230mm
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA898B-12
刃数(p)4
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
トラスコ品番759-1152
材質炭素工具鋼(SK-85)
刃数4
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃厚(mm)1.4
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地面に押しつけるだけで簡単角度変更
刃角度自由自在
傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
仕様スパークプラグ:BPMR8Y
材質アルミ桿
質量(kg)4.7
タイプループハンドル
タンク容量(L)0.6
全長(cm)外形:179
エンジンメーカー三菱エンジン
全高(cm)外形:23
混合比50:1 FC級FD級
全幅(cm)外形:23
排気量(cc)25.6
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)100
アズワン品番64-4067-75
スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。
刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。
通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業に
トラスコ品番206-6283
適合機種0620
材質/仕上SKS-5
質量(g)520
草刈刃(Φmm)230
アズワン品番64-8325-69
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)約2
消費電力(W)300
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(cm)幅26×奥行23×長さ103~130
定格使用時間(分)約30
定格回転速度(r.p.m)13000
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種FNC1200、1200F、1202、1202F、1400、1400F、1402、1402F、1600、1601、1601F、1602、1602F、1800、1800F、1802、1802F、FN1200、1400、1600、1601、1601F、1601S、1602、1602F、1602S、1602SF、1800、1800F、1802、1802F、2000、2001、2001F、2002、2002F
材質バネ鋼(SUP6)
幅(mm)43
全長(mm)100
刃厚(mm)6
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605
質量(kg)7.1
タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)0.75
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ22S
排気量(cc)22.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット!
チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225
排気量(mL)20.6
ハンドルループハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番372-2171
質量(g)460
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃数(p)36
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
仕様ハンドル形状:ツノ
全長(mm)1828
質量(kg)4.4
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)0.5
使用燃料混合ガソリン(50:1)
適合バンド片方肩掛け
エンジン型式GZ22S
排気量(cc)22.5
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ