51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6 材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
刃数(p)2 刃厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用 仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。 刃数2 質量(g)240 穴径(mm)25.4 寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
779 税込857
3日以内出荷

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小野ブレード刈払黒刃 SKS-5 255x2P
信頼の日本製。刈払機用回転刈刃。2枚刃。
用途一般草刈り、やわらかい草に 。 材質SKS-5 刃数2 質量(g)240 寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
909 税込1,000
3日以内出荷

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
トラスコ品番479-3773 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番61-3366-52
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属刃とナイロンコードを使い分けできる、1台2役の刈払機です。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます。身長・作業姿勢に合わせて、メインパイプの長さが無段階調整できる伸縮機能付です。作業時の重量負担を軽減する安定板を付属しています。
用途草刈り作業。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160 材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)300 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(cm)幅26×奥行23×長さ103~130 定格使用時間(分)約30 定格回転速度(r.p.m)13000
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

MEIHO(ワキタ)刈払機
親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き) スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。 ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。
仕様エンジン型式空冷2ストローク
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AK-3000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コードレスで毎分約1万回転のパワフルさ!。コレ1台で庭のお手入れが楽に!ヘッドの角度が3段階に調整できるので草刈り作業が効率よくはかどります!。替え刃付き:ナイロン刃5枚・ステンレス刃2枚・チップソー刃1枚。コードレスで仕事効率大幅アップ。伸縮式約87~120cm、誤作動を防ぐダブルスイッチ、補助ハンドル、安全のための保護メガネ付き。握りやすい持ち手でどなたでもラクラク操作!!。軽量約1.1kg(バッテリー含まず)。使用前の草ぼうぼうが、使用後こんなにキレイに!。雑草の種類に合わせて3種の替え刃を使い分け:1.ナイロン刃/柔らかい草や芝生に、2.ステンレス刃/硬めの草や枯れ草に、3.チップソー/広い範囲の草刈り、茎の太い雑草や小枝に。誤作動防止安全ボタン、ヘッド角度3段階調節、フロント・保護カバー、バッテリー充電式。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ 材質本体:ABS樹脂、チップソー替刃:マンガン鋼、ステンレス替刃:ステンレス、ナイロン替刃:ナイロン樹脂、保護用メガネ:ポリカーボネート 質量(kg)(約)1.1 連続使用時間約20分 回転数10000回/分 充電時間約3時間 バッテリー容量(Ah)約1.5 充電電圧(V)AC100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×16.5×87~120
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

軽量・コードレスで毎分約1万回転のパワフルさ!。コレ1台で庭のお手入れが楽に!ヘッドの角度が3段階に調整できるので草刈り作業が効率よくはかどります!。替え刃付き:ナイロン刃5枚・ステンレス刃2枚・チップソー刃1枚。コードレスで仕事効率大幅アップ。伸縮式約87~120cm、誤作動を防ぐダブルスイッチ、補助ハンドル、安全のための保護メガネ付き。握りやすい持ち手でどなたでもラクラク操作!!。軽量約1.1kg(バッテリー含まず)。使用前の草ぼうぼうが、使用後こんなにキレイに!。雑草の種類に合わせて3種の替え刃を使い分け:1.ナイロン刃/柔らかい草や芝生に、2.ステンレス刃/硬めの草や枯れ草に、3.チップソー/広い範囲の草刈り、茎の太い雑草や小枝に。誤作動防止安全ボタン、ヘッド角度3段階調節、フロント・保護カバー、バッテリー充電式。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂、チップソー替刃:マンガン鋼、ステンレス替刃:ステンレス、ナイロン替刃:ナイロン樹脂、保護用メガネ:ポリカーボネート 質量(kg)(約)1.1 連続使用時間約20分 回転数10000回/分 充電時間約3時間 バッテリー容量(Ah)約1.5 充電電圧(V)AC100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×16.5×87~120
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として 適合機種EFR-26C 関連資料(0.83MB) 取扱説明書(11.17MB)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径230mm/内径25.4mm/刃数36P/刃厚2.0mm アズワン品番65-3909-17
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

2枚組。軽量でラクラク草刈り!!。切れ味抜群!長持ち!
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径255mm/内径25.4mm/刃数40P/刃厚2.0mm アズワン品番65-3909-18
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)73 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)700 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600 形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)71 全幅(mm)830 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)600 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)163
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭や広場の草むしりや草刈りを効率的に行うために欠かせないコードレス4WAY草刈り機!。作業時にかがむ必要がなく、背中や腰への負担を大幅に軽減。作業効率も大幅にアップします。充電式コードレスの為、場所を選ばずどこでも使用可能。草の種類に合わせて4種の替え刃を使い分け/ナイロン刃:やわらかい草・芝生、ステンレス刃:硬めの草・枯れ葉、チップソー:幹の太い雑草・竹、ナイロンコードカッター:壁際に生えた雑草。また、軽い力で楽々作業が捗る補助輪付き!重量が分散されることで、腕や肩への負担が軽減できます!。身長や腕の長さに応じて長さ調整ができ、切断角度により調整が可能です。折り畳み式なので、持ち運びも便利。倉庫やスペースへの収納も邪魔になりません。安全面にも配慮。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ、安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガードします。庭や芝生のお手入れを手軽に行いたい方、これからの季節にピッタリなアイテムです。一部組立式※草刈り機のみ。6ヵ月間保証書付き※草刈り機のみ
1枚ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください) 外径(Φmm)80 刃厚(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミス交換用羽刃
エコ商品
柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。 セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4 対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。 セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷