荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。
携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240
寸法(mm)39×30×134
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、研磨する事で切れ味が持続します。除草作業用です。ステンレス鎌でありながら、鋼を割り込む事で通常の鋼付鎌の様に研磨しながら使うことのできる鎌です。ステンレスと鋼の3層構造の為、サビに強いだけでなく、切れ味も申し分ありません。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。
用途草刈り鎌。
仕様両刃
材質刃部:ステンレス
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石
付属品収納ケース
粒度#150/#800
砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質
質量(g)310
砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
用途草刈り鎌。
仕様鋸刃
材質刃部:ステンレス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用
粒度#800(中仕上用)
寸法(mm)129×39×26
研磨対象一般鎌
1丁
¥569
税込¥626
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用
長さ(mm)125
材質GC
研磨対象一般鎌
一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm)270
ダイヤ寸法(mm)150
材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子
材質(柄部)ABS
両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。
全長(mm)132
幅(mm)40
厚さ(mm)28
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
関連キーワード