94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。 材質(基布)PE、(ベルト)PP RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納 質量(kg)0.595 直径(Φmm)265 高さ(mm)365 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ 耐荷重(kg)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル タイプ吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t)1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7 電源100V50/60Hz1100W(最大) 本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230 天板寸法(mm)435×747 本体質量(kg)32.5(天板含む) 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時) 地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

エンジンクレーン JTC 動画あり
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。 セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2 厚さ(mm)適合コンパネ/12 アズワン品番64-5076-55
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン モスグリーン 厚さ(cm)(収納時)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品 付属品反射テープ(4枚)、ひも 材質ゴム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126 質量(g)700 適合車種軽4全般から乗用車 アズワン品番65-1708-76
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

持ちにくい板材を片手で軽々と運搬。合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!
用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など 寸法(mm)約125×90×190 質量(g)約870 耐荷重(kg)約50 有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

マーテックTH オートフック
エコ商品
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。
質量(kg)5.5 寸法L(mm)330 寸法H(mm)43 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)20 寸法E(mm)41 寸法B(mm)60 寸法G(mm)32 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

簡易型フェイスシールド、ヘルメットに簡単に装着でき顔全体を保護できます。安価なので、日々交換してコロナ対策も万全
用途工事現場、荷下ろし等の作業時に最適。 材質透明フィルム PET 幅(mm)310 高さ(mm)250
1セット(10枚)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に トラスコ品番379-6851 材質発泡ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)50 グレー 縦(mm)600 横(mm)500
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)PAS Cheer
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満 全幅(mm)580 定格出力(W)【電動機】240 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 電動機形式ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります) 駆動方式チェーン式 セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式 タイヤ幅(mm)39 使用充電器スイッチング・レギュレータ式 走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60 変速変速無し
1台
108,900 税込119,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 幅(m)1.2
1巻
24,100 税込26,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動でラクラク昇降。 微調整可能な無段階コントロールスイッチ。 昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ 電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。 移動に便利なキャスター付き。※積載時は移動しないでください
寸法(mm)270×350×1170(本体のみ/収納時)、1170×1240×H1230(天板装着/組立開脚時) 質量(kg)本体:32.5(天板含む)、天板:4.7 電源(V)100(50/60Hz) 電力(W)1100(最大) 天板寸法(mm)435×747 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m/100kg積載時) 高さ(m)最高/最低地上高:4.0/1.23
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム 厚さ(mm)5 質量(kg)8.8 幅(m)1.2
1巻
56,800 税込62,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビタットジャパンマイカ(maica)
折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。 ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。 本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。 着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。
用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。 ストッパー 材質(本体)スチール、アルミニウム 材質(車輪)合成ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時) 持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA) 騒音対策
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)20(5+13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面両面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)