287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
2,260 税込2,486
当日出荷


4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に 表面処理三価ユニクロメッキ
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番251-4266 幅(mm)94 高さ(mm)66 タイプウイング車用 破断強度(kg)4600f 傾き角(°)100 自重(g)340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 金具フック 適合サイズ20mm幅用
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
269 税込296
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片側フック、片側カシメ付ゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。 仕様片側フック、片側カシメ仕様
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです。取り付け部には、ウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません。アルミ製なので、軽く持ち運びもしやすい。
用途トラックの荷台への乗り降り。 その他手がかり棒なし 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!
ねじピッチ(mm)35 縦(mm)50 横(mm)55 ねじ穴(Φmm)7
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
用途荷物の仮固定や結束。 材質(カバー)PP 材質(フック)スチール
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。 材質再利用タイヤチューブ 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 長さ(m)2 金具スチール
1本
239 税込263
当日出荷

片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途トラック等のシート止め用に。
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

荷台などの引掛けに必要なフックです。
用途イージーロープ用フック。 トラスコ品番206-4696 材質6ナイロン樹脂 有効幅(mm)フック:15 アズワン品番64-8505-15
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1個
499 税込549
当日出荷

ゴムロープ用先端金具 1.フック2.カシメ 1セット
用途ゴムロープに取り付けするだけで簡易フックやカシメで輪ができます。
1セット
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクゴムロープ(広口フック)
RoHS
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途各種荷押さえやシート張りなど 仕様広口フック ブラック 高さ(mm)30 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)280 横(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。長尺タイプのゴムバンドの先端に取り付けハトメなどに掛けることができるようになります。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷