33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。 両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
1本(40cm)ほか
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2 高さ×幅(mm)25×33
1本
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。 長さ(m)6
1本(6m)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット 材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤 径(丸)(Φ)23mm 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 模様丸型 硬度(ショア A)65 比重(g/cm3)1.5
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)20×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
1本(1本)
685 税込754
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

対象車種:キャリイ。キャビンバックを保護します。※キャビンバックプロテクター、FRP荷台カバー、デッキボックスと同時装着はできません
材質発泡合成ゴム 長さ(mm)400 ブラック 適合車種CARRY 数量(本)6
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

対象車種:スーパーキャリイ。キャビンバックを保護します。※キャビンバックプロテクター、FRP荷台カバー、デッキボックスと同時装着はできません
材質発泡合成ゴム 長さ(mm)140 ブラック 適合車種SUPER CARRY 数量(本)6
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。キャビンバックを保護し、運搬中の衝撃などによる荷台や荷物の傷付きを防ぎます。8本セット
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

対象車種:キャリイ(KC,KX)。耐水性、防腐性に優れ、荷台をしっかり保護します。排水ホース2本付き(長さ:400mm)。※KXに装着する場合は、標準装備のリヤゲートチェーンを取り外して装着します。※農繁仕様には装着できません。※本品を装着する場合、サイドゲートの開閉はできません。※キャビンバックプロテクター、荷台セパレータ、アッパーメンバーガード、ゲートインサイドプロテクター、キャビンバックモール、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm/レール付)、リヤゲートチェーン、オートブリッジ、ウイング幌、幌セットと同時装着はできません
ブルー 適合車種CARRY(KC,KX) 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1855×1366×277
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両側とリヤの3方向から荷物を積み下ろすことができます。※完全防水ではありません。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート 適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。キャビンバックプロテクター(キャリイ用)/荷台セパレータの追加オプション部品です。本品の単品使用はできません。※キャビンバックプロテクター(スーパーキャリイ用)には装着できません
材質発泡合成ゴム 長さ(mm)1308 ブラック 適合車種CARRY/SUPER CARRY 数量(本)2
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

スバルアクセサリースバル純正 ウイング幌
適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。サイド両方向でそれぞれ開くウイングは、屋根の代わりにもなるので様々な用途に対応できます。※完全防水ではありません。※幌を上げた状態での走行はおやめください。※ガードフレームプロテクター、荷台ゴムマット、荷台マット、平シート類との同時装着不可
材質ポリエステル生地+PVC(塩ビ)コート 適合車種SAMBAR TRUCK (TB,TA,TC)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

対象車種:キャリイ(KC,KX)/スーパーキャリイ。任意の位置に固定が可能な仕切板。※サイドゲート(ヒンジ部)、デッキボックス及びロープフックの装着部には取り付けできません。※荷台マット(3mm)と同時装着が可能です。※農繁仕様には装着できません。※アッパーメンバーガード、ゲートインサイドプロテクター、荷台マット(7mm/5mm/レール付)、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません
材質アルミ 適合車種CARRY(KC,KX)/SUPER CARRY
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

対象車種:キャリイ。レール付きの荷台マット。箱モノの積み降ろしに便利です。※荷台セパレータ、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm)、FRP荷台カバーと同時装着はできません。※キャビンバックプロテクター、ウイング幌、幌セット(フロア式)と同時装着する場合は荷台マットの一部をカットする必要があります
材質PVC(塩ビ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)2048×1410 適合車種CARRY
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

対象車種:キャリイ。荷台を保護し、荷物のすべりも軽減するマットです。※デッキボックス、荷台マット(レール付)、FRP荷台カバーと同時装着はできません。※荷台マット(7mm/5mm)は、荷台セパレータと同時装着はできません。※キャビンバックプロテクター、キャビンバックストッパー、ウイング幌、幌セット(フロア式)と同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります
材質PVC(塩ビ) ブラック 適合車種CARRY
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象車種:スーパーキャリイ。荷台を保護し、荷物のすべりも軽減するマットです。※デッキボックス、荷台マット(レール付)、FRP荷台カバーと同時装着はできません。※荷台マット(7mm/5mm)は、荷台セパレータと同時装着はできません。※キャビンバックプロテクター、キャビンバックストッパー、ウイング幌、幌セット(フロア式)と同時装着する場合は、荷台マットの一部をカットする必要があります
材質PVC(塩ビ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)1977×1407 ブラック 適合車種SUPER CARRY
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

対象車種:キャリイ(KC,KX)/スーパーキャリイ。荷台にスマートに設置できるポリエチレン製のボックスです。※取り付けには荷台への穴開け加工と固定が必要です。装着後は左右のゲートは開閉できません。※スーパーキャリイへ装着すると、キャビン下スペースが活用できなくなります。※農繁仕様には装着できません。※キャビンバックプロテクター、ゲートインサイドプロテクター、キャビンバックモール、荷台マット(7mm/5mm/3mm/レール付)、FRP荷台カバー、ウイング幌、幌セットと同時装着はできません
材質樹脂(PE) グレー 適合車種CARRY(KC,KX)/SUPER CARRY 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×1460×360
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

スバルアクセサリースバル純正 作業灯 LED
適合車種:サンバー トラック(TB)。荷台全体を照らせる夜間作業灯。暗い幌の中での荷物整理にも便利です。150カンデラ 4.3W。※ガードフレームプロテクター、プロテクターパックとの同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(TB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷