簡単に荷締めができる!
軽量物などの荷締めに
家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に
旅行や収納時などのケースの開き防止に
フック付き
ベルト長さ(m)2
使用荷重(kg)80
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)巻取4.5
使用荷重(kg)50
端末仕様掛けフック
破断荷重(kg)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860
付属品フック4本
材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色ブラック
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプフックタイプ
耐荷重(kg)100
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×50×14
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)250
端末仕様S字フック
破断荷重(kg)500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
材質鉄、ポリエステル、PVC
高さ(mm)90
奥行(mm)250
使用荷重(kg)320
耐荷重(kg)320
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用可能。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプループタイプ
耐荷重(kg)100
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.15
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
色ブルー
破断強度(kg)611
材質(ベルト)ポリエステル
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用しオートバイへの傷付きを防止します。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプループタイプ
耐荷重(kg)100
入数2本入り
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。バックルシート標準装備。ドロップストッパー付き。両端フック型。日本製。スチールバックル
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)3500
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック
破断荷重(kg)7000
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト厚(mm)3.5
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)3
使用荷重(kg)45
端末仕様フック
材質(ベルト)ナイロン
幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。Jフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)50
種類巻取側
ベルト長さ(m)5
端末仕様Jフック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。
最大使用荷重(kg)150
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色ブラック
端末仕様エンドレス
ベルト厚(mm)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断荷重(kg)750
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
35mm幅交換用ベルトの固定側です。35mm幅で、固定側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)35
種類固定側
ベルト長さ(m)1
端末仕様シボリ縫製
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
35mm幅交換用ベルトの巻取り側です。35mm幅で、巻取側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)35
種類巻取側
ベルト長さ(m)4
端末仕様シボリ縫製
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
50mm幅交換用ベルト巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)50
種類巻取側
ベルト長さ(m)5
端末仕様シボリ縫製
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
本体バックル:カムバックル
端末仕様掛けフック
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様Jフック
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1
材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト
寸法(mm)約50×80×240
質量(kg)約0.35
ベルト長さ(m)約3.1
アズワン品番65-0555-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
関連キーワード