21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 種類ロックナット
1個
438 税込482
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質一般機械構造用圧延鋼材 形状丸形 種類ロックナット
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状丸形 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 強度区分Class4
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形 種類ロックナット 表面処理なし 材質(ナット)SS400または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質S45C ねじISO4H等級 硬度HRC22-28 直角度(mm)0.002~0.007 表面処理黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

13mm・19mmボックスレンチとトルクス(菊型)ドライバー
グリーン購入法適合
1本
699 税込769
翌々日出荷