外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質ステンレス
形状丸形
種類座金
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
形状丸形
種類座金
RoHS指令(10物質対応)対応
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
歯数(外歯形)12
種類歯付き座金 外歯形
寸法t(mm)0.45
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.45
用途ナットの回り止めに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸形
種類ロックナット
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。
材質ステンレス(SUS304)
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
呼びM30
寸法d(mm)31
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)43
材質鉄
歯数16
種類歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)43
表面処理クロメート
厚さt(mm)1.2
内径d(Φmm)31
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
関連キーワード