20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質(口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛冶の技菊しぼり
材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
用途板金作業に。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 仕様グリップ柄 材質口先:S58C 全長(mm)215 質量(g)230 切断能力(mm)0.3 口先長(mm)65 危険物の類別非危険物
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8331 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)153 質量(g)70 寸法A(mm)153 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状片丸 材質/仕上SUS410
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高く絞れるタイプと低く絞れるタイプがあります。 ヘソ高タイプはプチ・ガトーの仕上げなどに便利です。 ヘソ低タイプはクッキーなどに便利です。クッキー生地をダブル口金で絞りドーナツ状の生地を作り ます。中心の穴の部分に工夫し、おいしいクッキーができ あがります。型で固めたセルクルの上に高タイプでクリームを絞り出し 表面をガスバーナーで軽く焦がしおいしいプチ・ガトーが できあがります。
材質真鍮メッキ サイズヘソ高 上部径×底径×高さ(mm)22×40×50 TKG品番9-1052-0601 TKG品番(2017)6-0928-0901
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高く絞れるタイプと低く絞れるタイプがあります。 ヘソ高タイプはプチ・ガトーの仕上げなどに便利です。 ヘソ低タイプはクッキーなどに便利です。クッキー生地をダブル口金で絞りドーナツ状の生地を作り ます。中心の穴の部分に工夫し、おいしいクッキーができ あがります。型で固めたセルクルの上に高タイプでクリームを絞り出し 表面をガスバーナーで軽く焦がしおいしいプチ・ガトーが できあがります。
材質真鍮メッキ サイズヘソ低 上部径×底径×高さ(mm)21×40×45 TKG品番9-1052-0602 TKG品番(2017)6-0928-0902
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷