236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工落下防止補助金具
グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。 ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
1セット(10個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)可倒式レッジ
エコ商品
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具 材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
31日以内出荷

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 寸法(mm)カン下:27.5 材質/仕上ステンレス 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
729 税込802
当日出荷

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DNライティング落下防止金具
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
1箱(5個)
599 税込659
19日以内出荷

DNライティング落下防止金具 4個入
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
品種落下防止パーツ
1個
1,098 税込1,208
19日以内出荷

DNライティング落下防止金具 5個入
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
品種落下防止パーツ
1個
919 税込1,011
19日以内出荷

DNライティング落下防止金具 4個入
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
1個
1,098 税込1,208
19日以内出荷

1個
419 税込461
31日以内出荷

DC原動機の下がり過ぎを防止します。サイド巻上用ガイドパイプに取り付けてご使用ください。
1袋(4個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。基本フレームに必要なオプションを無駄なくプラス!
アズワン品番64-6401-85
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質ステンレス(AISI316L) 材質(本体)ステンレス(AISI316L) タイプデルタ型 種類リングキャッチ 2018年トラスコ掲載ページ2 0948
1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

約2kgを超えると分離します。
仕様1本紐用 材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)9×30 穴径(mm)5
1個
995 税込1,095
翌日出荷

「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。 もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
1セット(2個)
899 税込989
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)2.3 タイプVタイプ/40W用 材質(枠)鋼板 白色仕上 材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上 遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

三菱電機カバー
落下防止金具付
質量(kg)2.8 分類(グレア)G1b 材質(カバー)アクリル 乳白色仕上 材質(枠)鋼板 白色仕上
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷


トリプルビットストッカー SK11 動画あり
片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。
用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。 仕様ビットソケット3本収納可能 材質ステンレス 適合ベルト幅(mm)55以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止金具を左右のリングに取り付け可能です。幅をとらない3段式です。
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ 形状3段差し 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×260
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
大型の中棚が付属したL字デスクです。 W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。 W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。 メイン天板には落下防止金具が付属します。 クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。 (落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)700 奥行(mm)1050 使用工具手袋 色(天板)木目 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚) 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

オーエッチ工業工具用二重リング
エコ商品
手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
用途落下防止用コードと工具結させる 使用荷重(kg)1 寸法D(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

中量棚 RH型 W90用 回転式落下防止バー。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。収納物を取り出すときには、回転して棚板の厚みの部分におさまります。
用途物品棚RH型 オプションパーツ 落下防止用金具 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型 高さ(mm)72 奥行(mm)14
1台
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 W90用 回転式落下防止バー。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。収納物を取り出すときには、回転して棚板の厚みの部分におさまります。
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 落下防止用金具 適合本体軽中量棚RL型
1台
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量棚 ERE型 回転式落下防止バー(取付金具・ボルト・ナット付)。収納物が棚から落ちるのを防ぎます。収納物を取り出すときには、回転して棚板の厚みの部分におさまります。
用途物品棚RE型 オプションパーツ 落下防止用金具 適合本体軽量棚RE型
1台
8,998 税込9,898
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)