仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)120
幅(mm)120
タイプ密閉型
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
容量(VA)11
光束(Lm)620
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質ポリエチレン
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
こんなお得な商品も!

水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
高葉令のノビエに卓効を示すメタミホップと広葉雑草に効果の高いバサグランを配合した茎葉処理剤です。
落水または極浅水の散布により、幅広い雑草に優れた効果を示します。
ノビエ6葉期までの生育期の雑草に使用できます。
展着剤が不要でそのまま希釈して散布できます。
直播水稲への使用が可能
適合場所水稲
剤形液剤(原液)
適合雑草一年生 及び 多年生雑草、一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ
農林水産省登録第(号)24369
性状黄赤色澄明水溶性液体
有効期限(年)4
成分メタミホップ 1.2%、ベンタゾン 18.3%
適合作物移植水稲、直播水稲
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

あぜ板
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)4
長さ(m)1.2
材質ポリエチレン
キャッチコピー:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)。商品説明:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
仕様(1個梱包形態)プラケース+品名用紙
セット内容本体×1
材質ナイロン
寸法(mm)1列:8×8×100
1個
¥964
税込¥1,060
3日以内出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂
寸法A(mm)60
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
材質本体:ABS
寸法(mm)250×225×135
質量(g)250(刈刃を除く)
タイプ取付式
刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6
適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102
刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
用途落水者の保温に使用
形状封筒型
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)1950×1020
質量(g)約340
熱貫流率(W/m2・K)7800以下
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約470
胴回り(mm)(最大着用)1200
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4617
浮力(kg)約10
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920
質量(kg)15.7
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
溝幅(mm)160~220
溝深さ(mm)80~130
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
質量(g)295
種類TYPE A
着丈(cm)34
胴回り(mm)700
型式承認番号4642
浮力(kg)約4.2
適応体重(kg)15未満
ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカなど防除が難しい雑草を、4つの優れた除草成分の組み合わせで、的確に対応する中後期対応の1キロ粒剤です。
また取こぼしてしまった問題雑草も、落水いらずの淡水処理でまとめて一掃します。
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)70~100
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
シーラカンスロゴの子供向けフローティングベスト。落水時に抜け落ちを防止するための調整可能な股下ベルト付き。 。両肩には視認性を高める反射板を装備しており、万が一の落水時には背面に設けたレスキューベルトを使って簡単に引き上げることができます。 。裏地はメッシュ仕様で、水切れが良く、乾きやすい設計。 。左胸ポケットには緊急時用のホイッスルが装備。 。調整ベルトは二重構造になっており、ホールド感が向上。
材質ポリエステル100% 発泡ポリエチレン
自重(g)300(M)
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁
関連キーワード
1
2
3
次へ