枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刈った後の草や芝生、落葉を素早く簡単に集められます。先端は草をキャッチしやすい波型仕様です。
用途刈草や落葉の収集や培養土のブレンドトレーとして。
仕様コンパル 刈草・落葉ト~ル2個組
トラスコ品番828-9547
材質ポリプロピレン
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×70
2018年トラスコ掲載ページ9 0215
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。
適合作物草花
付属のクリップでゴミ袋を固定!
行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減!
使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!
容量(L)60
材質PP
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
使いやすいちりとりタイプ。
ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!
容量(L)170
材質PP
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
落葉や除草後の草集めに大変便利です。寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。たたんでコンパクトに収納可能です。
用途落葉や除草後の草集め作業。
材質ポリプロピレン
容量(L)約75
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別農業関連
文字のぼり 落葉樹 紅葉のきれいな落葉樹 種類豊富に揃えてます
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
薄口の特漉き雲竜和紙(無蛍光)を使用しています。
余分な油を吸収しますので、天紙としても最適です。
材質和紙
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
TKG品番9-2183-1001
TKG品番(2017)6-1906-1101
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
落葉・刈草などを掻き集め、クリーンな「ガーデンエクステリア」に役立ちます
ロングな取手とホーキの収納「フック」が付いた便利仕様
座ったまま、庭の手入れや除草のできる快適設計
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×67.5×36.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途CD 桝用、一般桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
落葉樹・常緑樹あわせて160種以上を掲載。樹種別に整枝と剪定を行う時期、切る場所や切り方などをイラストで具体的に指示した。樹木に関する基礎知識(名称/切り方の手順/使用する道具など)から肥料の施し方、病害虫の駆除方法もあわせて解説した。
判型B5変
ページ数192
著者名川原田邦彦
初版年月2004/02/10
1冊
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途CD桝用(ツバ寸法42mm)、一般桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:42
寸法H(mm)60
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:30
寸法H(mm)60
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途集水桝用、格子蓋桝用
材質SUS 304
寸法H(mm)0.8
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途集水桝用(ツバ寸法30mm)、格子監桝用
材質SUS 304
寸法(mm)ツバ:30
寸法H(mm)60
広いスペースの掃除もらくに
用途草集め、落葉かき
全長(mm)1210~1480
材質(柄部)スチールパイプ皮膜付
材質(刃)スチール
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。
材質樹脂
質量(kg)約8.7
容量(L)ダストホッパー:約20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808
清掃能力(m2/h)2300
清掃幅(cm)約65
ブラシ回転ブラシ・メインブラシ
ブラシ幅(mm)メイン:約350
操作方法歩行手押し
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。
花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。
国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。
発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
¥359
税込¥395
当日出荷
コシが強く落葉などの掃除に最適です。
材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈
材質の毛がPPなので水に強く丈夫です。
重いゴミの掃除に便利な毛が太くコシが強いタフな化繊ほうきです。
丈夫なスチール柄です。
用途庭や道路などの砂利・泥・濡れ落葉・雪の掃除に便利
材質パイプ柄:スチール、カバー:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
全長(mm)1420
色毛:オレンジ
質量(g)600
ブラシ幅(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
用途多用途であらゆる屋外清掃に。
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
2018年トラスコ掲載ページ9 0201
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)1450
トラスコ品番819-3496
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)110
質量(g)900
2018年トラスコ掲載ページ9 0200
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。
人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。
柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質ポリプロピレン、スチールパイプ
全長(mm)約950~1600
アズワン品番64-8344-99
穂幅(mm)約350
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ