用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
材質中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)中段・水槽:125
深さ(mm)(中段)100
熱伝導抜群のアルミ製蒸し器ですので、ムラなく美味しい蒸し料理が手軽に簡単にできます。
用途茶碗蒸し、赤飯などの蒸し物に、蒸し器として、煮物、茹で物に、深鍋としてご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)1.2
さっぱり、おいしく蒸し料理
加工パール発色アルマイト加工
材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。
段数3
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ!
出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。
温めるのには少し面倒な缶詰。
温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。
でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。
お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか?
このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに!
冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし!
蒸し器としても有能
缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。
特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的!
付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも!
他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。
使用方法はとっても簡単
食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ!
あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。
トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント!
容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。
卓上で手軽に温め&蒸し料理
おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×145×210
質量(g)約960
ケーブル長(cm)約70(プラグ含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
安全装置サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃
ヒーター温度(℃)115
音量(dB)60(ブザー)
タンク容量(mL)280
セット内容本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
1個
¥799
税込¥879
欠品中
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番68-4711-48
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテムです。蒸し料理に使ったり、こすときに使ったりと使い方いろいろです。漬け物等を漬けるときに蒸し布を使うと虫や菌の発生や悪臭を抑える効果もあります。色んな使い方のできる商品です。
材質綿100%
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理
付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書
質量(kg)1.5
消費電力(W)480
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.3
保証期間1年
タイマー時間最大60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
関連キーワード